Mag-mate Ss1800 | เครื่องกวาดพื้นแม่เหล็กแบบหมุน 40 X 19-1/2 In | 35t105 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAG-MATE SS1800 Magnetic Sweeper Rolling 40 x 19-1 / 2 In | AC6NAH 35T105

MAG-MATE SS1800 เครื่องกวาดพื้นแบบแม่เหล็ก 40 x 19-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6NAH แบบ: SS1800ข้ามอ้างอิง: 35T105

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿4,818 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องกวาดแม่เหล็ก
การชุมนุมต้อง
ขยายความยาว40 "
ประเภทการจัดการไม้
ความยาว40 "
ยกความจุ15 ปอนด์
วัสดุเซรามิก / สแตนเลส
การดำเนินการเครื่องกวาดแม่เหล็กแบบม้วนบนพื้นร้านค้าสำนักงานปูพรมหรือพื้นที่ค้าปลีกเพื่อจับอนุภาคโลหะใช้มือที่สวมถุงมือหรือซื้อเศษผ้าเพื่อเช็ดโลหะที่เก็บรวบรวม
ความยาวรถกระบะ19 "
ดึงความจุ15 ปอนด์
ขนาดพื้นผิว19 "ว
ชนิดภาพเขียนกลิ้ง
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ1.25 "
ประเภทล้อ(2) ยาง
ความกว้าง19.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.95
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)121.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8505110000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAG-MATE SS1800 เครื่องกวาดพื้นแบบแม่เหล็ก 40 x 19-1/2 นิ้ว
฿4,818 / หน่วย