MAG-MATE TNF06 เครื่องแยกแผ่นแม่เหล็ก 20-30ga 6-3/16ชม
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวคั่นแผ่นแม่เหล็ก |
เชิงอรรถ | ตัวคั่นแผ่นแม่เหล็กควรสูงกว่าความสูงกองสูงสุด 2 "ถึง 3" |
เครื่องวัดโลหะ | 20 ถึง 30 ga. |
ความสูงโดยรวม | 6.187 " |
ความหนาโดยรวม | 1.437 " |
ความกว้างโดยรวม | 6.187 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8505110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เครื่องวัดโลหะ | ความสูงโดยรวม | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ทีเอ็นเอฟ09 | 20 ถึง 30 ga. | 9.25 " | 1.437 " | 6.187 " | ฿19,051 | |
ทีเอ็นเอฟ12 | 20 ถึง 30 ga. | 12.25 " | 1.437 " | 6.187 " | ฿22,065 | |
ทีเอ็นเอฟ15 | 20 ถึง 30 ga. | 15.25 " | 1.437 " | 6.187 " | ฿24,002 | |
เอ็มจีเอฟ09 | 12 ถึง 22 ga. | 9.25 " | 2-11 / 16 " | 6.187 " | ฿18,728 | |
เอ็มจีเอฟ12 | 12 ถึง 22 ga. | 12.25 " | 2-11 / 16 " | 6.187 " | ฿28,253 | |
เอ็มจีเอฟ15 | 12 ถึง 22 ga. | 15.25 " | 2-11 / 16 " | 6.187 " | ฿28,631 | |
เอ็มจีเอฟ18 | 12 ถึง 22 ga. | 18 5 / 16 " | 2-11 / 16 " | 6.187 " | ฿31,860 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.