MAGLINER GMK81UA4 รถยกเปิดประทุน 1000 ปอนด์ 61 x 23
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือเปิดประทุน |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความลึกพับ | 20 " |
ความสูงพับ | 51 " |
ความกว้างพับ | 23 " |
ประเภทการจัดการ | วนซ้ำอย่างต่อเนื่อง |
ฝาโหลดแนวนอน | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
Noseplate ความลึก | 7-1 / 2 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 18 " |
ความลึกโดยรวม | 21 " |
ความสูงโดยรวม | 61 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 55.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 21 " |
ขนาดแพลตฟอร์ม | 51 x 12 " |
UPC | 675706000144 |
ตลับลูกปืนล้อ | พรีเมี่ยมปิดผนึก |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.7 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการจัดการ | ชิ้น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMK16UA4 | จับคู่ | รถบรรทุกมือเปิดประทุน | 51 " | 47.5 " | 38 x 12 " | ฿20,313 | ||
TPUA4 | วนซ้ำอย่างต่อเนื่อง | รถบรรทุกมือเปิดประทุน | 51 " | 50 " | 12 x 50 " | ฿35,007 | ||
GMK81ยูเออี | - | รถบรรทุกมือเปิดประทุน | - | - | - | ฿23,126 | ||
GMK16ยูเออี | - | รถบรรทุกมือเปิดประทุน | - | - | - | ฿22,136 | ||
GMK16UAB | - | รถบรรทุกมือเปิดประทุน | - | - | - | ฿19,477 | ||
GMK16UAC | - | รถบรรทุกมือเปิดประทุน | - | - | - | ฿21,763 | ||
GMK16UA3 | - | รถบรรทุกมือเปิดประทุน | - | - | - | ฿19,443 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.