MAGLINER NPA13CG245 รถบรรทุกมือเบรค 500 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือเบรค |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | อลูมิเนียม |
ประเภทการจัดการ | จับคู่ |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
Noseplate ความลึก | 9" |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 18 " |
ความลึกโดยรวม | 20 " |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 22 " |
ตลับลูกปืนล้อ | กึ่งแม่นยำ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | ลมยาง |
ความกว้างล้อ | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการจัดการ | วัสดุล้อ | ประเภทล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
NPA13CG2C5 | จับคู่ | - | โฟมที่เต็มไป | ฿28,121 | ||
NPA122G2C5C | จับเดี่ยว | ไมโคร - เซลลูลาร์โฟม | โฟมที่เต็มไป | ฿28,194 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.