MAIN FILTER INC. MF0006199 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 18.5 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.732 " |
OD ด้านล่าง | 3.661 " |
ความจุ | 83.42 |
ยุบความดัน | 73 |
แคร็กความดัน | 73 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
ขนาดตัวกรอง | 929 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายในออก |
ทิศทางการไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 18.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 1.732 " |
OD . ยอดนิยม | 3.661 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดตัวกรอง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไหล | ทิศทางการไหล | วัสดุปะเก็น | ความสูง | ไมครอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006196 | 1143 ตร.ว. นิ้ว | 1.732 " | 3.661 " | ภายในออก | - | ดี | 18.5 | 10 | ฿1,735 | RFQ
| |
MF0006388 | 251 ตร.ว. นิ้ว | 1.98 " | 3.268 " | ภายในออก | - | - | 8.93 " | 40 | ฿2,291 | RFQ
| |
MF0006425 | 214 ตร.ว. นิ้ว | 2.323 " | 3.268 " | ภายในออก | - | - | 7.63 " | 75 | ฿1,675 | RFQ
| |
MF0007613 | 316 ตร.ว. นิ้ว | 2.01 " | 3.31 " | ภายนอก-ใน | ภายนอก-ใน | การรักษาความปลอดภัย | 7.55 " | 74 | ฿6,254 | RFQ
| |
MF0008101 | 423 ตร.ว. นิ้ว | 3.661 " | 5.354 " | ภายในออก | ภายในออก | - | 7.79 " | 250 | ฿2,064 | RFQ
| |
MF0008305 | 363 ตร.ว. นิ้ว | 3.032 " | 4.724 " | ภายในออก | - | - | 7.79 | 250 | ฿2,081 | RFQ
| |
MF0008309 | 243 ตร.ว. นิ้ว | 2.284 " | 3.504 " | ภายในออก | - | - | 7.79 | 250 | ฿1,708 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.