MAIN FILTER INC. MF0006574 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 3 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 4.86 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.075 " |
OD ด้านล่าง | 2.87 " |
กรองสื่อ | กระจก |
ความสูง | 4.86 " |
ไมครอน | 3 |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.075 " |
OD . ยอดนิยม | 2.87 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ทิศทางการไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | วัสดุปะเก็น | ความสูง | ประเภทซีล | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005967 | - | 1.075 " | 2.87 " | - | 4.86 | Viton | 1.075 " | 2.87 " | ฿1,373 | RFQ
| |
MF0006151 | - | - | 2.87 " | Viton | 9.49 | Viton | 1.52 " | 2.87 " | ฿2,575 | RFQ
| |
MF0006348 | ภายนอก-ใน | - | 1.77 " | Viton | 8.03 " | Viton | 0.77 " | 1.77 " | ฿1,503 | RFQ
| |
MF0006368 | ภายนอก-ใน | 3.31 " | 4.96 " | ไม้ก๊อก | 18.31 " | ไม้ก๊อก | 3.31 " | 4.96 " | ฿4,998 | RFQ
| |
MF0006502 | - | - | 2.87 " | Viton | 9.49 | Viton | 1.07 " | 2.87 " | ฿1,819 | RFQ
| |
MF0034147 | ภายนอก-ใน | - | 3.07 " | Viton | 11.3 " | Viton | 1.69 " | 3.07 " | ฿9,066 | RFQ
| |
MF0034171 | ภายนอก-ใน | 1.26 " | 3.13 " | ดี | 10.74 " | ดี | - | 3.13 " | ฿4,874 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.