MAIN FILTER INC. MF0006910 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, เซลลูโลส, พิกัด 20 ไมครอน, ซีล, ความสูง 5.59 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 3.287 " |
ความจุ | 16.98 |
ยุบความดัน | 435 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
ขนาดตัวกรอง | 425 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 5.59 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 20 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 1.866 " |
OD . ยอดนิยม | 3.287 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | OD ด้านล่าง | ความจุ | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005001 | 1.85 " | 1.85 " | 3.58 | - | 435 PSI | 90 ตร.ว. นิ้ว | 3.7 " | 1.004 " | ฿972 | RFQ
| |
MF0006908 | 1.85 " | 1.85 " | 6.66 | 435 | 435 PSI | 166 ตร.ว. นิ้ว | 6.77 " | 1.004 " | ฿998 | RFQ
| |
MF0006909 | 1.85 " | 1.85 " | - | - | - | - | 9.68 " | 1.004 " | ฿1,070 | RFQ
| |
MF0009862 | 3.287 " | 3.287 " | 16.98 | - | 435 PSI | 425 ตร.ว. นิ้ว | 5.59 | 1.866 " | ฿1,506 | RFQ
| |
MF0009917 | 3.287 " | 3.287 " | 30.79 | 435 | 435 PSI | 770 ตร.ว. นิ้ว | 10.03 " | 1.866 " | ฿1,928 | RFQ
| |
MF0009921 | 3.287 " | 3.287 " | 45.21 | - | 435 PSI | 1130 ตร.ว. นิ้ว | 14.68 | 1.866 " | ฿2,371 | RFQ
| |
MF0055793 | 1.85 " | 1.85 " | 6.66 | 435 | 435 PSI | 166 ตร.ว. นิ้ว | 6.77 " | 1.004 " | ฿998 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.