MAIN FILTER INC. MF0007515 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 24.02 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 3.996 " |
OD ด้านล่าง | 5.61 " |
ความจุ | 267.50 |
ยุบความดัน | 51 |
แคร็กความดัน | 51 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
ขนาดตัวกรอง | 3615 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 24.02 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 3 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 3.996 " |
OD . ยอดนิยม | 5.61 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006510 | ภายในออก | 0.331 " | 2.835 " | ภายในออก | 7.87 " | 1.772 " | 2.835 " | 23.04 | ฿1,778 | RFQ
| |
MF0007035 | - | 0.559 " | 7.953 " | - | 21.45 " | 6.181 " | 7.953 " | - | ฿6,405 | RFQ
| |
MF0007044 | ภายในออก | 0.331 " | 2.835 " | ภายในออก | 4.13 " | 1.772 " | 2.835 " | 11.93 | ฿1,429 | RFQ
| |
MF0007049 | - | 0.331 " | 2.835 " | - | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | - | ฿1,178 | RFQ
| |
MF0007270 | - | 0.409 " | 4.961 " | - | 18.89 | 3.622 " | 4.961 " | - | ฿4,670 | RFQ
| |
MF0024114 | ภายในออก | 0.409 " | 4.173 " | - | 10.23 | 2.835 " | 4.173 " | 45.39 | ฿2,998 | RFQ
| |
MF0025886 | - | 0.409 " | 4.173 " | - | 18.3mm | 2.835 " | 4.173 " | - | ฿4,130 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.