MAIN FILTER INC. MF0035409 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 100 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 13.74 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 3.032 " |
ยุบความดัน | 435 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 621 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 13.74 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 100 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.898 " |
OD . ยอดนิยม | 3.032 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008098 | 2.913 " | 2.913 " | 435 | 435 PSI | 206 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 5.98 " | 1.587 " | ฿2,824 | RFQ
| |
MF0008155 | 1.772 " | 1.772 " | 3045 | 3045 PSI | 76 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 4.44 " | 1.016 " | ฿3,508 | RFQ
| |
MF0008273 | 2.913 " | 2.913 " | - | 435 PSI | 311 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 8.85 " | 1.587 " | ฿3,538 | RFQ
| |
MF0008348 | 1.654 " | 1.654 " | 3045 | 3045 PSI | 53 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 3.38 " | 0.898 " | ฿4,085 | RFQ
| |
MF0008395 | 3.071 " | 3.071 " | - | 3045 PSI | 136 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 5.74 " | 1.083 " | ฿4,220 | RFQ
| |
MF0035266 | 1.26 " | 1.26 " | 3045 | 3045 PSI | 28 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 2.75 " | 0.634 " | ฿3,098 | RFQ
| |
MF0166866 | 1.752 " | 1.752 " | - | - | - | - | 3.85 " | 0.87 " | ฿1,651 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.