MAIN FILTER INC. MF0037989 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 125 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 5.71 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.61 " |
OD ด้านล่าง | 3.9 " |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 125 |
ขนาดตัวกรอง | 120 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 5.71 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 125 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 0.35 " |
OD . ยอดนิยม | 3.9 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทซีล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ด้าย | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007609 | ดี | 1.81 " | 4.25 " | - | 1.81 " | 4.25 " | - | - | ฿2,400 | RFQ
| |
MF0034030 | - | - | 2.52 " | 14 สพป | - | 2.52 " | - | 14 PSI | ฿1,056 | RFQ
| |
MF0034040 | - | - | 3.39 " | 11 สพป | - | 3.39 " | - | 145 PSI | ฿1,429 | RFQ
| |
MF0066320 | ดี | 1.61 " | 3.9 " | - | 0.35 " | 3.9 " | - | 145 PSI | ฿1,270 | RFQ
| |
MF0066337 | รู้สึกว่า | 0.96 " | 2.11 " | - | - | 1.39 " | 145 | 145 PSI | ฿3,490 | RFQ
| |
MF0066340 | - | - | 3.39 " | 11 สพป | - | 3.39 " | 145 | 145 PSI | ฿1,429 | RFQ
| |
MF0066353 | - | - | 2.52 " | 14 สพป | - | 2.52 " | - | 14 PSI | ฿1,056 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.