MAIN FILTER INC. MF0058034 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 25 ไมครอน เรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 7.02 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน |
OD ด้านล่าง | 5.079 " |
ความกดดันต่อเนื่อง | 246.6 |
ความจุ | 66.73 |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
ขนาดตัวกรอง | 743 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 79 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 7.02 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 25 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ด้าย | 11 สพป |
ขนาดเกลียว | 1.25mm |
OD . ยอดนิยม | 5.079 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความกดดันต่อเนื่อง | ความจุ | ไมครอน | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | กรองสื่อ | กรองคะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058027 | 7.02 | - | - | - | - | - | เซลลูโลส | 10 | ฿1,664 | RFQ
| |
MF0058028 | 7.02 | - | - | - | - | - | เซลลูโลส | 20 | ฿1,576 | RFQ
| |
MF0058029 | 7.02 " | 246.6 | 25.17 | 10 | 72.5 | 72.5 PSI | การกำจัดเซลลูโลส/น้ำ | - | ฿2,269 | RFQ
| |
MF0058030 | 7.02 | 246.6 PSI | 54.99 | 3 | - | 145 PSI | กระจก | 3 | ฿2,299 | RFQ
| |
MF0058031 | 7.02 " | 246.6 | 69.63 | 5 | 145 | 145 PSI | กระจก | - | ฿2,299 | RFQ
| |
MF0058032 | 7.02 | 246.6 PSI | 72.75 | 10 | - | 145 PSI | กระจก | 10 | ฿2,178 | RFQ
| |
MF0058035 | 7.02 " | 246.6 | - | 125 | 145 | 145 PSI | ลวดตาข่าย | - | ฿2,707 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.