MAIN FILTER INC. MF0060068 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 6.02 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 1.85 " |
ความจุ | 13.90 |
แคร็กความดัน | 3045 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 25 |
ขนาดตัวกรอง | 142 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 6.02 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 25 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 0.87 " |
OD . ยอดนิยม | 1.85 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไมครอน | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006157 | ภายนอก-ใน | 1.63 " | 3.937 " | ภายนอก-ใน | 18.465 " | 25 | 1.63 " | 3.937 " | ฿9,738 | RFQ
| |
MF0057054 | ภายนอก-ใน | 1.63 " | 3.937 " | ภายนอก-ใน | 9.291 " | 25 | 1.63 " | 3.937 " | ฿7,015 | RFQ
| |
MF0057055 | ภายนอก-ใน | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 25 | 1.63 " | 3.937 " | ฿7,015 | RFQ
| |
MF0058205 | - | - | 3.11 " | - | 7.953 | - | 2.008 " | 3.11 " | ฿2,432 | RFQ
| |
MF0058215 | - | - | 3.11 " | - | 12.677 | - | 2.008 " | 3.11 " | ฿3,138 | RFQ
| |
MF0058225 | - | - | 3.11 " | - | 16.575 | - | 2.008 " | 3.11 " | ฿3,725 | RFQ
| |
MF0058341 | ภายนอก-ใน | - | 1.3 " | - | 3.94 " | 25 | 0.65 " | 1.3 " | ฿2,209 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.