MAIN FILTER INC. MF0061455 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน Rating, Viton Seal, 5.03 นิ้วความสูง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.331 " |
OD ด้านล่าง | 3.228 " |
ความจุ | 10.21 |
ยุบความดัน | 3045 |
แคร็กความดัน | 3045 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
ขนาดตัวกรอง | 255 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 5.03 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.331 " |
OD . ยอดนิยม | 3.228 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดตัวกรอง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไหล | ทิศทางการไหล | วัสดุปะเก็น | ความสูง | ไมครอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058346 | 61 ตร.ว. นิ้ว | - | 1.772 " | ภายนอก-ใน | ภายนอก-ใน | Viton | 3.38 " | 10 | ฿672 | RFQ
| |
MF0058348 | 61 ตร.ว. นิ้ว | - | 1.772 " | ภายนอก-ใน | ภายนอก-ใน | Viton | 3.38 " | 25 | ฿668 | RFQ
| |
MF0058350 | 61 ตร.ว. นิ้ว | - | 1.772 " | ภายนอก-ใน | ภายนอก-ใน | Viton | 3.38 " | 3 | ฿993 | RFQ
| |
MF0058352 | 62 ตร.ว. นิ้ว | - | 1.772 " | ภายนอก-ใน | ภายนอก-ใน | Viton | 3.38 " | 3 | ฿2,498 | RFQ
| |
MF0058354 | 61 ตร.ว. นิ้ว | - | 1.772 " | ภายนอก-ใน | ภายนอก-ใน | Viton | 3.38 " | 5 | ฿983 | RFQ
| |
MF0058356 | 62 ตร.ว. นิ้ว | - | 1.772 " | ภายนอก-ใน | ภายนอก-ใน | Viton | 3.38 " | 5 | ฿2,498 | RFQ
| |
MF0058358 | 61 ตร.ว. นิ้ว | - | 1.772 " | ภายนอก-ใน | ภายนอก-ใน | Viton | 3.38 " | 10 | ฿928 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.