MAIN FILTER INC. MF0065797 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 60 ไมครอนเรตติ้ง, ซีล, ความสูง 14.76 นิ้ว | CF7CBL S234T60

MAIN FILTER INC. MF0065797 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 60 ไมครอน, ซีล, ความสูง 14.76 นิ้ว

รายการ: CF7CBL แบบ: MF0065797อ้างอิงไขว้: S234T60'
฿2,878 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง2.559 "
OD ด้านล่าง3.898 "
กรองสื่อลวดตาข่าย
ความสูง14.76 "
ไมครอน60
ไอดียอดนิยม2.559 "
OD . ยอดนิยม3.898 "

รายละเอียดสินค้า:

  • การเปลี่ยนไส้กรอง FILTREC S234T60

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราการไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างความสูงขนาดเกลียวไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมยุบความดันราคา
MAIN FILTER INC. MF0060982 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 60 ไมครอน, ซีล, ความสูง 10.709 นิ้ว | CF6ZHJ FS143N8T60 MF0060982--5.906 "10.709 "--5.906 "-฿2,852
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062077 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 60 ไมครอน, ซีล, ความสูง 4.173 นิ้ว | CF6ZYX FS111B3T60 MF00620775.5 กรัมต่อนาที-1.811 "4.173 "--1.811 "15฿1,000
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062089 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 60 ไมครอน, ซีล, ความสูง 5.472 นิ้ว | CF6ZZG FS121B5T60 MF0062089--2.52 "5.472 "--2.52 "-฿1,334
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062116 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 60 ไมครอน, ซีล, สูง 7.874 นิ้ว | CF7AAB FS133B7T60 MF006211630 กรัมต่อนาที-3.386 "7.8741.5 "-3.386 "-฿1,685
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062122 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 60 ไมครอน, ซีล, ความสูง 10.236 นิ้ว | CF7AAG FS134B8T60 MF0062122--3.386 "10.236 "--3.386 "-฿1,880
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062151 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 60 ไมครอน, ซีล, ความสูง 10.709 นิ้ว | CF7ABD FS143N10T60 MF0062151--5.906 "10.709 "--5.906 "-฿2,852
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065689 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 60 ไมครอน, ซีล, ความสูง 8.26 นิ้ว | MAIN FILTER INC. CF7CAF S141T60 MF0065689-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-฿1,890
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0065797 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 60 ไมครอน, ซีล, ความสูง 14.76 นิ้ว
฿2,878 / หน่วย