MAIN FILTER INC. MF0066346 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 76 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 8.62 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 4.04 " |
OD ด้านล่าง | 5.49 " |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 76 |
ขนาดตัวกรอง | 491 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 8.62 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 76 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 4.04 " |
OD . ยอดนิยม | 5.49 " |
รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007661 | 1.54 " | 2.44 " | 63 ตร.ว. นิ้ว | 3.7 " | 1.54 " | 2.44 " | ฿4,627 | RFQ
|
MF0007664 | 4.04 " | 5.49 " | 491 ตร.ว. นิ้ว | 8.62 | 4.04 " | 5.49 " | ฿5,643 | RFQ
|
MF0066295 | 1.54 " | 2.44 " | 63 ตร.ว. นิ้ว | 3.7 " | 1.54 " | 2.44 " | ฿4,627 | RFQ
|
MF0066717 | 1.54 " | 2.44 " | 63 ตร.ว. นิ้ว | 3.7 " | 1.54 " | 2.44 " | ฿4,627 | RFQ
|
MF0096414 | 1.54 " | 2.44 " | 63 ตร.ว. นิ้ว | 3.7 " | 1.54 " | 2.44 " | ฿4,627 | RFQ
|
MF0096428 | 4.04 " | 5.49 " | 491 ตร.ว. นิ้ว | 8.62 | 4.04 " | 5.49 " | ฿5,643 | RFQ
|
MF0207780 | 1.54 " | 2.44 " | 63 ตร.ว. นิ้ว | 3.7 " | 1.54 " | 2.44 " | ฿4,627 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.