MAIN FILTER INC. MF0092948 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 40 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 9.76 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 3.11 " |
OD ด้านล่าง | 4.252 " |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 40 |
ความสูง | 9.76 |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 3.11 " |
OD . ยอดนิยม | 4.252 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007601 | 9.76 " | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | ฿5,258 | RFQ
| |
MF0007620 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251 ตร.ว. นิ้ว | ฿9,293 | RFQ
| |
MF0024397 | 7.87 " | 0.331 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | - | 145 PSI | 165 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,985 | RFQ
| |
MF0028808 | 18.89 " | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 1323 ตร.ว. นิ้ว | ฿8,903 | RFQ
| |
MF0028823 | 9.17 " | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | ฿4,949 | RFQ
| |
MF0034615 | 20 " | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | ฿11,913 | RFQ
| |
MF0037561 | 5.51 " | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | 145 | 145 PSI | 166 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,414 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.