RULAND MANUFACTURING คัปปลิ้งควบคุมการเคลื่อนไหว ซีรีส์ DCD
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสกรู | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | แรงบิด | ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์) | ความยาวถึง Bore | สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว) | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCD12-5-4-อ | M2.5 มม | 5/16 x 1/4 นิ้ว | 0.75 " | 25 นิ้ว. | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | ฿5,922 | |
A | DCD12-5-3-อ | M2.5 มม | 5/16 x 3/16 นิ้ว | 0.75 " | 25 นิ้ว. | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | ฿5,922 | |
A | DCD12-4-4-อ | M2.5 มม | 1/4 x 1/4 นิ้ว | 0.75 " | 25 นิ้ว. | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | ฿5,583 | |
A | DCD12-4-3-อ | M2.5 มม | 1/4 x 3/16 นิ้ว | 0.75 " | 25 นิ้ว. | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | ฿5,922 | |
A | DCD12-5-5-อ | M2.5 มม | 5/16 x 5/16 นิ้ว | 0.75 " | 25 นิ้ว. | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | ฿5,922 | |
A | DCD12-3-3-อ | M2.5 มม | 3/16 x 3/16 นิ้ว | 0.75 " | 25 นิ้ว. | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | ฿5,922 | |
A | DCD16-6-4-อ | M3 มม | 3/8 x 1/4 นิ้ว | 1" | 50 นิ้ว. | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | ฿6,571 | |
A | DCD21-8-8-อ | M3 มม | 1/2 x 1/2 นิ้ว | 1.313 " | 100 นิ้ว. | 0.003 | 0.885 " | +/-. 016 | 0.008 | ฿6,755 | |
A | DCD21-6-6-อ | M3 มม | 3/8 x 3/8 นิ้ว | 1.313 " | 100 นิ้ว. | 0.003 | 0.885 " | +/-. 016 | 0.008 | ฿7,166 | |
A | DCD21-10-10-อ | M3 มม | 5/8 x 5/8 นิ้ว | 1.313 " | 100 นิ้ว. | 0.003 | 0.885 " | +/-. 016 | 0.008 | ฿6,755 | |
A | DCD16-8-6-อ | M3 มม | 1/2 x 3/8 นิ้ว | 1" | 50 นิ้ว. | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | ฿6,571 | |
A | DCD16-8-4-อ | M3 มม | 1/2 x 1/4 นิ้ว | 1" | 50 นิ้ว. | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | ฿6,571 | |
A | DCD16-6-6-อ | M3 มม | 3/8 x 3/8 นิ้ว | 1" | 50 นิ้ว. | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | ฿6,194 | |
A | DCD16-6-5-อ | M3 มม | 3/8 x 5/16 นิ้ว | 1" | 50 นิ้ว. | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | ฿6,571 | |
A | DCD16-8-8-อ | M3 มม | 1/2 x 1/2 นิ้ว | 1" | 50 นิ้ว. | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | ฿6,571 | |
A | DCD21-8-6-อ | M3 มม | 1/2 x 3/8 นิ้ว | 1.313 " | 100 นิ้ว. | 0.003 | 0.885 " | +/-. 016 | 0.008 | ฿6,745 | |
A | DCD21-10-6-อ | M3 มม | 5/8 x 3/8 นิ้ว | 1.313 " | 100 นิ้ว. | 0.003 | 0.885 " | +/-. 016 | 0.008 | ฿7,166 | |
A | DCD16-8-5-อ | M3 มม | 1/2 x 5/16 นิ้ว | 1" | 50 นิ้ว. | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | ฿6,571 | |
A | DCD16-5-5-อ | M3 มม | 5/16 x 5/16 นิ้ว | 1" | 50 นิ้ว. | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | ฿6,571 | |
A | DCD16-4-4-อ | M3 มม | 1/4 x 1/4 นิ้ว | 1" | 50 นิ้ว. | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | ฿6,571 | |
A | DCD21-10-8-อ | M3 มม | 5/8 x 1/2 นิ้ว | 1.313 " | 100 นิ้ว. | 0.003 | 0.885 " | +/-. 016 | 0.008 | ฿7,166 | |
A | DCD16-5-4-อ | M3 มม | 5/16 x 1/4 นิ้ว | 1" | 50 นิ้ว. | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | ฿7,505 | |
A | DCD26-8-8-อ | M4 มม | 1/2 x 1/2 นิ้ว | 1.625 " | 180 นิ้ว. | 0.002 | 1.085 " | +/-. 020 | 0.010 | ฿8,070 | |
A | DCD26-12-12-อ | M4 มม | 3/4 x 3/4 นิ้ว | 1.625 " | 180 นิ้ว. | 0.002 | 1.085 " | +/-. 020 | 0.010 | ฿7,604 | |
A | DCD26-12-10-อ | M4 มม | 3/4 x 5/8 นิ้ว | 1.625 " | 180 นิ้ว. | 0.002 | 1.085 " | +/-. 020 | 0.010 | ฿8,070 | |
A | DCD26-10-8-อ | M4 มม | 5/8 x 1/2 นิ้ว | 1.625 " | 180 นิ้ว. | 0.002 | 1.085 " | +/-. 020 | 0.010 | ฿8,070 | |
A | DCD26-10-10-อ | M4 มม | 5/8 x 5/8 นิ้ว | 1.625 " | 180 นิ้ว. | 0.002 | 1.085 " | +/-. 020 | 0.010 | ฿8,070 | |
A | DCD26-12-8-อ | M4 มม | 3/4 x 1/2 นิ้ว | 1.625 " | 180 นิ้ว. | 0.002 | 1.085 " | +/-. 020 | 0.010 | ฿8,070 |
ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนที่ ซีรีย์ DCD
ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนที่ของ Ruland Manufacturing DCD Series ช่วยขจัดความเยื้องศูนย์ระหว่างสองเพลา การออกแบบชิ้นเดียวที่สมดุลช่วยลดการสั่นสะเทือนที่ความเร็วสูง ให้ฟันเฟืองเป็นศูนย์ และพอดีกับเพลาได้อย่างง่ายดายโดยไม่ทำให้เกิดการสะดุด กลไกดิสก์คู่ที่อยู่ตรงกลางประกอบด้วยดุมล้ออะลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์ 2 อัน สปริงจานสเตนเลสสตีลแบบบาง 2 ชุด และตัวเว้นระยะตรงกลางเพื่อรองรับการวางแนวที่ไม่ตรง ยึดเข้าที่โดยใช้สกรูฝาครอบและมีร่องเกลียวตรงกลางเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือน เลือกจากคัปปลิ้งควบคุมการเคลื่อนที่แบบ 1 ชิ้นที่มีขนาดแรงบิด 25, 50, 100 และ 180 นิ้วต่อปอนด์ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำความร้อนแบบครีบ
- แหนบและคีมในห้องปฏิบัติการ
- ชุดแหนบ
- ล็อคล้อพนัง
- การควบคุม HVAC
- ไส้กรองอากาศ
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- PARKER ซีรีส์ 189PMTR ข้อศอกชายแบบ Dual Port 90 องศา
- SK PROFESSIONAL TOOLS ประแจขันน็อตมาตรฐานเมตริก
- LAB SAFETY SUPPLY พวยกาแบบบูรณาการขวดล้างแบบระบายอากาศปากกว้าง
- OSG VC-20 ดอกต๊าปแบบตรง, TiCN Finish
- SCHNEIDER ELECTRIC ประกอบไฟทาวเวอร์
- RUBBERMAID ที่ขูดอาหารร้อน 1/2 นิ้ว
- HALLOWELL ตู้เก็บของ DuraTough Classic Combination
- Cementex USA เสื้อกาวน์ 25 Cal.
- JONARD ชุดกุญแจสตาร์