Ruland Mfg Dcd12-4-4-a | คลัปดิสก์คู่ Bore 1/4 X 1/4 In | 2acu9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

การผลิต RULAND DCD12-4-4-A Coupling Double Disc Bore 1/4 x 1/4 In | AB8XLQ 2ACU9

RULAND MANUFACTURING DCD12-4-4-A คูปลิงดิสก์คู่เจาะ 1/4 x 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8XLQ รุ่น: DCD12-4-4-Aอ้างอิงข้าม: 2ACU9
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
฿5,583 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia1/4 x 1/4 นิ้ว
การกวาดล้าง Dia0.75 "
ประเภทแผ่นดิสก์เหล็กกล้าไร้สนิม
เสร็จสิ้นโนไดซ์อลูมิเนียม
ความยาวถึง Bore0.594 "
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 2
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/-. 008
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.004
แม็กซ์ RPM10,000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)200
ภายนอก Dia.0.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.188 "
ขนาดสกรูM2.5 มม
ประเภทสกรูฝาเกลียว
สไตล์แคลมป์ดิสก์คู่
แรงบิด25 นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)0.013

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaแรงบิดความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)ความยาวถึง Boreสูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)ราคา
การผลิต RULAND DCD12-3-3-A Coupling Double Disc Bore 3/16 x 3/16 In | AB8XLJ 2ACU3 DCD12-3-3-อM2.5 มม3/16 x 3/16 นิ้ว0.75 "25 นิ้ว.0.0130.594 "+/-. 0080.004฿5,922
การผลิต RULAND DCD12-4-3-A Coupling Double Disc Bore 1/4 x 3/16 In | AB8XLM 2ACU6 DCD12-4-3-อM2.5 มม1/4 x 3/16 นิ้ว0.75 "25 นิ้ว.0.0130.594 "+/-. 0080.004฿5,922
การผลิต RULAND DCD12-5-3-A Coupling Double Disc Bore 5/16 x 3/16 In | AB8XLU 2ACV3 DCD12-5-3-อM2.5 มม5/16 x 3/16 นิ้ว0.75 "25 นิ้ว.0.0130.594 "+/-. 0080.004฿5,922
การผลิต RULAND DCD12-5-4-A Coupling Double Disc Bore 5/16 x 1/4 In | AB8XLX 2ACV6 DCD12-5-4-อM2.5 มม5/16 x 1/4 นิ้ว0.75 "25 นิ้ว.0.0130.594 "+/-. 0080.004฿5,922
การผลิต RULAND DCD12-5-5-A Coupling Double Disc Bore 5/16 x 5/16 In | AB8XLZ 2ACV8 DCD12-5-5-อM2.5 มม5/16 x 5/16 นิ้ว0.75 "25 นิ้ว.0.0130.594 "+/-. 0080.004฿5,922
การผลิต RULAND DCD16-4-4-A Coupling Double Disc Bore 1/4 x 1/4 In | AB8XMC 2ACW2 DCD16-4-4-อM3 มม1/4 x 1/4 นิ้ว1"50 นิ้ว.0.0110.688 "+/-. 0120.006฿6,571
RULAND MANUFACTURING DCD16-5-4-A Coupling Double Disc Bore 5/16 x 1/4 In | AB8XMF 2ACW 5 DCD16-5-4-อM3 มม5/16 x 1/4 นิ้ว1"50 นิ้ว.0.0110.688 "+/-. 0120.006฿7,505

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING DCD12-4-4-A คูปลิงดิสก์คู่เจาะ 1/4 x 1/4 นิ้ว
฿5,583 / หน่วย