Ruland Mfg Dcd16-5-4-a | คลัปดิสก์คู่ Bore 5/16 X 1/4 In | 2acw5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING DCD16-5-4-A Coupling Double Disc Bore 5/16 x 1/4 In | AB8XMF 2ACW 5

RULAND MANUFACTURING DCD16-5-4-A คูปลิงดิสก์คู่เจาะ 5/16 x 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8XMF รุ่น: DCD16-5-4-Aข้ามอ้างอิง: 2ACW5

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿7,505 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia5/16 x 1/4 นิ้ว
การกวาดล้าง Dia1"
ประเภทแผ่นดิสก์เหล็กกล้าไร้สนิม
เสร็จสิ้นโนไดซ์อลูมิเนียม
ความยาวถึง Bore0.688 "
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 2
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/-. 012
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.006
แม็กซ์ RPM10,000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)200
ภายนอก Dia.1"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.375 "
ขนาดสกรูM3 มม
ประเภทสกรูฝาเกลียว
สไตล์แคลมป์ดิสก์คู่
แรงบิด50 นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)0.011

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaแรงบิดความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)ความยาวถึง Boreสูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)ราคา
การผลิต RULAND DCD12-3-3-A Coupling Double Disc Bore 3/16 x 3/16 In | AB8XLJ 2ACU3 DCD12-3-3-อM2.5 มม3/16 x 3/16 นิ้ว0.75 "25 นิ้ว.0.0130.594 "+/-. 0080.004฿5,922
การผลิต RULAND DCD12-4-3-A Coupling Double Disc Bore 1/4 x 3/16 In | AB8XLM 2ACU6 DCD12-4-3-อM2.5 มม1/4 x 3/16 นิ้ว0.75 "25 นิ้ว.0.0130.594 "+/-. 0080.004฿5,922
การผลิต RULAND DCD12-4-4-A Coupling Double Disc Bore 1/4 x 1/4 In | AB8XLQ 2ACU9 DCD12-4-4-อM2.5 มม1/4 x 1/4 นิ้ว0.75 "25 นิ้ว.0.0130.594 "+/-. 0080.004฿5,583
การผลิต RULAND DCD12-5-3-A Coupling Double Disc Bore 5/16 x 3/16 In | AB8XLU 2ACV3 DCD12-5-3-อM2.5 มม5/16 x 3/16 นิ้ว0.75 "25 นิ้ว.0.0130.594 "+/-. 0080.004฿5,922
การผลิต RULAND DCD12-5-4-A Coupling Double Disc Bore 5/16 x 1/4 In | AB8XLX 2ACV6 DCD12-5-4-อM2.5 มม5/16 x 1/4 นิ้ว0.75 "25 นิ้ว.0.0130.594 "+/-. 0080.004฿5,922
การผลิต RULAND DCD12-5-5-A Coupling Double Disc Bore 5/16 x 5/16 In | AB8XLZ 2ACV8 DCD12-5-5-อM2.5 มม5/16 x 5/16 นิ้ว0.75 "25 นิ้ว.0.0130.594 "+/-. 0080.004฿5,922
การผลิต RULAND DCD16-4-4-A Coupling Double Disc Bore 1/4 x 1/4 In | AB8XMC 2ACW2 DCD16-4-4-อM3 มม1/4 x 1/4 นิ้ว1"50 นิ้ว.0.0110.688 "+/-. 0120.006฿6,571

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING DCD16-5-4-A คูปลิงดิสก์คู่เจาะ 5/16 x 1/4 นิ้ว
฿7,505 / หน่วย