MAIN FILTER INC. MF0094483 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, แก้ว, 3 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 18.5 นิ้ว | CF7ECC 925049

MAIN FILTER INC. MF0094483 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 18.5 นิ้ว

รายการ: CF7ECC แบบ: MF0094483อ้างอิงข้าม: 925049'
฿5,943 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง1.732 "
OD ด้านล่าง3.661 "
ความจุ68.74
แคร็กความดัน73 PSI
กรองสื่อกระจก
กรองคะแนน3
ขนาดตัวกรอง929 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายในออก
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง18.5
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน3
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1.732 "
OD . ยอดนิยม3.661 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน PARKER 925049

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวกรองรหัสด้านล่างOD ด้านล่างไหลทิศทางการไหลวัสดุปะเก็นความสูงไมครอนราคา
MAIN FILTER INC. MF0006196 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, สูง 18.5 นิ้ว | CF6QQG MF00061961143 ตร.ว. นิ้ว1.732 "3.661 "ภายในออก-ดี18.510฿1,735
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006199 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, สูง 18.5 Inch | CF6QQK MF0006199929 ตร.ว. นิ้ว1.732 "3.661 "ภายในออกภายในออกดี18.5 "10฿5,059
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006388 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, ซีล, ความสูง 8.93 นิ้ว | CF6QVU MF0006388251 ตร.ว. นิ้ว1.98 "3.268 "ภายในออก--8.93 "40฿2,291
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006425 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 75 Micron, Seal, สูง 7.63 นิ้ว | CF6QWN MF0006425214 ตร.ว. นิ้ว2.323 "3.268 "ภายในออก--7.63 "75฿1,675
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007613 ไส้กรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย ระดับ 74 ไมครอน ซีลกันรอย ความสูง 7.55 นิ้ว | CF6RKH MF0007613316 ตร.ว. นิ้ว2.01 "3.31 "ภายนอก-ในภายนอก-ในการรักษาความปลอดภัย7.55 "74฿6,254
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008101 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Seal, ความสูง 7.79 Inch | CF6RNJ MF0008101423 ตร.ว. นิ้ว3.661 "5.354 "ภายในออกภายในออก-7.79 "250฿2,064
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008305 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron, ซีล, สูง 7.79 นิ้ว | CF6RPZ MF0008305363 ตร.ว. นิ้ว3.032 "4.724 "ภายในออก--7.79250฿2,081
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0094483 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 18.5 นิ้ว
฿5,943 / หน่วย