MAIN FILTER INC. MF0096153 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 25 ไมครอน Buna Seal ความสูง 9.17 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 3.661 " |
ความจุ | 22.52 |
แคร็กความดัน | 73 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
กรองคะแนน | 25 |
ขนาดตัวกรอง | 563 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 9.17 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 25 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 1.732 " |
OD . ยอดนิยม | 3.661 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003938 | ภายนอก-ใน | 2.618 " | 6.083 " | ภายนอก-ใน | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | - | ฿1,826 | RFQ
| |
MF0003972 | ภายนอก-ใน | 2.126 " | 6.083 " | - | 17.99 | 2.126 " | 6.083 " | - | ฿1,872 | RFQ
| |
MF0003993 | ภายนอก-ใน | 3.5 " | 6.083 " | ภายนอก-ใน | 14.48 " | 3.5 " | 6.083 " | - | ฿1,565 | RFQ
| |
MF0004009 | ภายในออก | 0.409 " | 4.173 " | - | 18.3mm | 2.835 " | 4.173 " | 53.56 | ฿2,549 | RFQ
| |
MF0004106 | ภายนอก-ใน | 2.126 " | 6.083 " | ภายนอก-ใน | 17.99 " | 2.126 " | 6.083 " | - | ฿1,872 | RFQ
| |
MF0004107 | ภายนอก-ใน | 2.618 " | 6.083 " | - | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | - | ฿1,826 | RFQ
| |
MF0004133 | ภายนอก-ใน | 3.5 " | 6.083 " | ภายนอก-ใน | 14.48 " | 3.5 " | 6.083 " | - | ฿1,565 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.