ปั๊มอัดอากาศ SPEEDAIRE Splash Lubricated
ปั๊มอัดอากาศแบบหล่อลื่น Speedaire Splash เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูดเข้าและอัดอากาศ หน่วยปั๊มเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในกระบอกลม และเหมาะสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า การผลิต การบริการยานยนต์ และการใช้งานด้านการเกษตร
สไตล์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | เจาะ Dia | เสร็จสิ้น | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ประเภทวาล์ว | HP | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40 กม 94 | 8.5 " | 2-9 / 16 " | ผงเคลือบผิว | 10.5 " | 7" | กก | 1/2, 3/4, 1 | 115 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿26,850 | |
B | 5 ฟุต 0 | 8.187 " | 2-3 / 8 ", 2" | ทาสีเขียว | 17.437 " | 14.187 " | จาน | 1/2 | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿29,944 | |
C | 2WGX6 | 10.25 " | 2.75 " | ผงสีดำเคลือบ | 11.25 " | 7" | - | 2 | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿23,955 | |
C | 2WGX7 | 10.25 " | 2.75 " | ผงสีดำเคลือบ | 11.25 " | 7" | - | 3 | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿29,333 | |
D | 40 กม 93 | 12-39 / 64 " | 1.75 " | ผงเคลือบผิว | 15 13 / 32 " | 21 45 / 64 " | กก | 4, 5 | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿63,857 | |
E | 40 กม 92 | 14 " | 2.75 " | ผงเคลือบผิว | 13 " | 20 " | กก | 4, 5 | 140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿35,851 | |
F | 5F566 | 16.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | ผงสีดำเคลือบ | 24.75 " | 18 " | กก | 7.5 | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿86,231 | |
F | 5Z404 | 16.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | ผงสีดำเคลือบ | 22.25 " | 18 " | กก | 5 | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿100,367 | |
G | 5Z405 | 18.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | ผงสีดำเคลือบ | 21.5 " | 25 " | กก | 10 | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿156,242 | |
G | 4B248 | 19.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | ผงสีดำเคลือบ | 24.5 " | 28.375 " | - | 15 | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿198,985 |
ปั๊มอัดอากาศ สเปรย์หล่อลื่น
ปั๊มอัดอากาศแบบหล่อลื่น Speedaire splash ให้อากาศอัดแก่เครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ ปั๊มสองขั้นตอนเหล่านี้เหมาะสำหรับการติดตั้งบนแผ่นฐานหรือบนถัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างขึ้นสำหรับการบริการเครื่องอัดอากาศ เลือกจากปั๊มอัดอากาศที่มีขนาด 3/4, 3/8, 1.25 และ 1/2 นิ้ว NPT
กลไกการทำงาน
- คอมเพรสเซอร์เหล่านี้มีวาล์วทางเข้าและทางออก และมู่เล่ที่หมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
- ขณะที่มู่เล่หมุน มันจะดึงอากาศเข้ามาผ่านทางช่องทางเข้า ซึ่งกักระหว่างมู่เล่และโครง
- เมื่อมู่เล่หมุนและหมุนต่อไป ปริมาณอากาศระหว่างล้อทั้งสองจะลดลง ทำให้เกิดแรงอัด
- จากนั้นอากาศอัดจะถูกดันออกผ่านวาล์วทางออกไปยังถังเก็บ
คุณสมบัติ
- มีโครงสร้างเหล็กหล่อเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความแข็งแรงทางกลสูง
- ปั๊มเหล่านี้มีการหล่อลื่นแบบกระเซ็น ทำให้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม
- พวกเขามีวาล์วกก / ดิสก์สแตนเลสหรือเหล็กสวีเดนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปริมาตรและปั๊ม
- เครื่องอัดอากาศ Speedaire เหล่านี้มีล้อช่วยแรงเพื่อความสมดุลและการลดแรงสั่นสะเทือนที่เหนือกว่า
- มีจำหน่ายในรุ่น 1 และ 2 ขั้นตอน
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างเครื่องอัดอากาศแบบ 1 และ 2 ขั้นตอน?
ความแตกต่างพื้นฐานระหว่างเครื่องอัดอากาศแบบ 1 จังหวะและ 2 จังหวะคือจำนวนขั้นตอนการบีบอัด อากาศถูกบีบอัดหนึ่งครั้งในคอมเพรสเซอร์แบบ 1 ขั้นตอน ขณะที่ถูกบีบอัดสองครั้ง (เพื่อเพิ่มแรงดันเป็นสองเท่า) ในคอมเพรสเซอร์แบบ 2 ขั้นตอน
ปัจจัยใดบ้างที่ต้องพิจารณาในการซื้อปั๊มอัดอากาศ?
- ผู้ใช้ควรตรวจสอบว่าพวกเขาต้องการปั๊มแบบลูกสูบหรือแบบหมุน และการใช้งานต้องใช้การทำงานแบบขั้นตอนเดียวหรือหลายขั้นตอน
- นอกจากนี้ควรตรวจสอบระดับกำลังของเครื่องอัดอากาศในหน่วยแรงม้า (hp) แรงม้ายิ่งสูง ต้นทุนก็ยิ่งสูง ดังนั้น ให้เลือกอัตรากำลังตามข้อกำหนดการใช้งาน
- การใช้งานเฉพาะต้องการแรงดันอากาศและอัตราการไหลของอากาศในปริมาณเฉพาะ แรงดันอากาศสูงสุดและอัตราและปริมาตรของการไหลของอากาศที่ปั๊มอัดอากาศเสนอให้ควรตรงกับการใช้งานก่อนซื้อ CFM (ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) หมายถึงปริมาณอากาศสูงสุดที่คอมเพรสเซอร์สามารถผลิตได้ที่ระดับแรงดันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ปั๊มลม Speedaire เหล่านี้มีแรงดันใช้งานสูงสุดที่เท่าไร?
เครื่องอัดอากาศเหล่านี้สามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดันตั้งแต่ 115 ถึง 175 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หม้อต้มน้ำและไอน้ำ
- ผูกรอกและบาร์กว้าน
- คานและตะขอยกรถยก
- เปลและเตียงสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉิน
- อุปกรณ์เสริมรถเข็นอเนกประสงค์
- ลำเลียง
- ไส้กรองอากาศ
- เครื่องยนต์
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- LAB SAFETY SUPPLY พวยกามาตรฐาน, ขวดล้างมีรูระบายอากาศ, ปากกว้าง
- WILTON TOOLS C-แคลมป์
- RUBBERMAID ถังขยะด้านบน 32 แกลลอน Lldpe
- ZURN แป้นเหยียบ พอดีกับยี่ห้อ Zurn
- APPROVED VENDOR 3" Tri Clover Compatible Fittings Concentric Reducers
- ANVIL เหล็กกล้าคาร์บอน 90 องศา ข้อศอก
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ก้านทองเหลือง
- DAYTON ชุดประกอบดิฟฟิวเซอร์
- CONDOR ชุดกันฝน 3 ชิ้นพร้อมฮู้ดแบบถอดได้ PVC หนา 4 มม. สีเหลือง
- WEG ฝาครอบ ACB-Series