SPEEDAIRE 40KH92 ปั้มอัดลม 140 psi 1100 rpm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มอัดอากาศ |
ค่าเฉลี่ย อายุการใช้งานของปั๊ม | 10,000 ชม. |
เจาะ Dia | 2.75 " |
การก่อสร้าง | เหล็กหล่อ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 11.0, 16.5 |
HP | 4, 5 |
ประเภทการหล่อลื่น | สาด |
แม็กซ์ ความดัน | 140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
รูปแบบการติดตั้ง | 7-1/2"W x 6-1/2"D |
เอ็นพีที เอาท์เล็ท | 1 / 2 " |
จำนวนกระบอกสูบ | 4 |
จำนวนสเตจ | 1 |
ความจุน้ำมัน | ออนซ์ 24 |
ความลึกโดยรวม | 14 " |
ความสูงโดยรวม | 13 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
RPM ปั๊ม | 730, 1010 |
การหมุน | CCW |
ขนาดมัดที่ 1725 รอบต่อนาที | 6 ", 8-19 / 64" |
ระยะชัก | 2" |
UPC | 190735624715 |
วัสดุวาล์ว | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทวาล์ว | กก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | เจาะ Dia | เสร็จสิ้น | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ประเภทวาล์ว | HP | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WGX6 | 10.25 " | 2.75 " | ผงสีดำเคลือบ | 11.25 " | 7" | - | 2 | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿23,955 | ||
2WGX7 | 10.25 " | 2.75 " | ผงสีดำเคลือบ | 11.25 " | 7" | - | 3 | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿29,333 | ||
4B248 | 19.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | ผงสีดำเคลือบ | 24.5 " | 28.375 " | - | 15 | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿198,985 | ||
5F566 | 16.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | ผงสีดำเคลือบ | 24.75 " | 18 " | กก | 7.5 | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿86,231 | ||
5 ฟุต 0 | 8.187 " | 2-3 / 8 ", 2" | ทาสีเขียว | 17.437 " | 14.187 " | จาน | 1/2 | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿29,944 | ||
5Z404 | 16.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | ผงสีดำเคลือบ | 22.25 " | 18 " | กก | 5 | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿100,367 | ||
5Z405 | 18.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | ผงสีดำเคลือบ | 21.5 " | 25 " | กก | 10 | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿156,242 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.