SPEEDAIRE 5F566 ปั๊มอัดลม 2 จังหวะ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มอัดอากาศ |
เจาะ Dia | 4-3/4", 2-1/2" |
การก่อสร้าง | เหล็กหล่อ |
เสร็จสิ้น | ผงสีดำเคลือบ |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 25.1 |
HP | 7.5 |
ประเภทการหล่อลื่น | สแปลชหล่อลื่น |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
รูปแบบการติดตั้ง | 8-3 / 4 "กว้าง x 5-3 / 4" ง |
เอ็นพีที เอาท์เล็ท | 1 / 2 " |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
จำนวนสเตจ | 2 |
ความจุน้ำมัน | 2 คิว |
ความลึกโดยรวม | 16.5 " |
ความสูงโดยรวม | 24.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
RPM ปั๊ม | 1020 |
การหมุน | CCW |
ขนาดมัดที่ 1725 รอบต่อนาที | 4-31 / 64 " |
ระยะชัก | 3" |
วัสดุวาล์ว | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทวาล์ว | กก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 51.56 |
รหัส HS | 8414801615 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | เจาะ Dia | เสร็จสิ้น | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ประเภทวาล์ว | HP | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WGX6 | 10.25 " | 2.75 " | ผงสีดำเคลือบ | 11.25 " | 7" | - | 2 | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿23,955 | ||
2WGX7 | 10.25 " | 2.75 " | ผงสีดำเคลือบ | 11.25 " | 7" | - | 3 | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿29,333 | ||
4B248 | 19.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | ผงสีดำเคลือบ | 24.5 " | 28.375 " | - | 15 | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿198,985 | ||
5 ฟุต 0 | 8.187 " | 2-3 / 8 ", 2" | ทาสีเขียว | 17.437 " | 14.187 " | จาน | 1/2 | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿29,944 | ||
5Z404 | 16.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | ผงสีดำเคลือบ | 22.25 " | 18 " | กก | 5 | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿100,367 | ||
5Z405 | 18.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | ผงสีดำเคลือบ | 21.5 " | 25 " | กก | 10 | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿156,242 | ||
40 กม 92 | 14 " | 2.75 " | ผงเคลือบผิว | 13 " | 20 " | กก | 4, 5 | 140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿35,851 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.