MAIN FILTER INC. MF0166978 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 60 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 9.76 นิ้ว | CF7JVP 20250G60A000P

MAIN FILTER INC. MF0166978 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 60 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 9.76 นิ้ว

รายการ: CF7JVP แบบ: MF0166978ข้ามอ้างอิง: 20250G60A000P'
฿3,799 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง3.071 "
แคร็กความดัน305 PSI
กรองสื่อลวดตาข่าย
กรองคะแนน60
ขนาดตัวกรอง583 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง9.76
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน60
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1.595 "
OD . ยอดนิยม3.071 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน EPPENSTEINER 20250G60A000P

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงรหัสด้านล่างOD ด้านล่างไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองราคา
MAIN FILTER INC. MF0006203 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 4.09 Inch | CF6QQN MF00062034.09 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI43 ตร.ว. นิ้ว฿1,285
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006789 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 7.83 นิ้ว | CF6QZZ MF00067897.83 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI86 ตร.ว. นิ้ว฿1,873
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007596 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, ความสูง 9.25 Inch | CF6RKC MF00075969.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 ตร.ว. นิ้ว฿2,716
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007674 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 4.76 นิ้ว | CF6RLA MF00076744.76 "-2.75 "1.03 "2.75 "---฿1,517
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008142 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, สูง 5.74 นิ้ว | CF6RNP MF00081425.74 "-3.071 "1.083 "3.071 "---฿5,075
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008418 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, ความสูง 3.54 Inch | CF6RRG MF00084183.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 ตร.ว. นิ้ว฿1,229
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025885 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 6.61 นิ้ว | CF6TFB MF00258856.61 "-3.9 "2.29 "3.9 "---฿3,452
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0166978 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 60 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 9.76 นิ้ว
฿3,799 / หน่วย