MAIN FILTER INC. MF0167255 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, แก้ว, พิกัด 25 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 5.98 นิ้ว | CF7JYF 2140H20SLA000P

MAIN FILTER INC. MF0167255 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 5.98 นิ้ว

รายการ: CF7JYF แบบ: MF0167255ข้ามอ้างอิง: 2140H20SLA000P'
฿2,080 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง2.913 "
ความจุ27.34
ยุบความดัน435
แคร็กความดัน435 PSI
กรองสื่อกระจก
ขนาดตัวกรอง304 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง5.98 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน25
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1.587 "
OD . ยอดนิยม2.913 "

รายละเอียดสินค้า:

  • การเปลี่ยน EPPENSTEINER 2140H20SLA000P

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างทิศทางการไหลความสูงไมครอนไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0005345 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron, Viton Seal, สูง 6.37 นิ้ว | CF6QLD MF0005345ภายนอก-ใน-3.563 "-6.37 "251.898 "3.563 "฿2,538
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005348 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, Viton Seal, 12.91 Inch Height | CF6QLE MF0005348ภายนอก-ใน-3.563 "ภายนอก-ใน12.91 "251.898 "3.563 "฿4,716
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006005 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron, Viton Seal, สูง 3.66 นิ้ว | CF6QLR MF0006005ภายนอก-ใน-1.378 "-3.66 "250.476 "1.378 "฿2,240
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006009 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, Viton Seal, 3.58 Inch Height | CF6QLV MF0006009ภายนอก-ใน-1.752 "ภายนอก-ใน3.58 "250.87 "1.752 "฿1,925
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006013 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, สูง 6.18 นิ้ว | CF6QLZ MF0006013ภายนอก-ใน-1.752 "ภายนอก-ใน6.18 "250.87 "1.752 "฿1,922
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006017 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 4.52 Inch | CF6QMD MF0006017ภายนอก-ใน-2.717 "ภายนอก-ใน4.52 "251.346 "2.717 "฿3,063
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006021 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, Viton Seal, 6.81 Inch Height | CF6QMH MF0006021ภายนอก-ใน-2.717 "ภายนอก-ใน6.81 "251.343 "2.717 "฿3,752
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0167255 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 5.98 นิ้ว
฿2,080 / หน่วย