MAIN FILTER INC. MF0178898 ตัวกรองไฮดรอลิก, ไฟเบอร์สแตนเลส, เรตติ้ง 20 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 7.4 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 2.362 " |
ความจุ | 6.67 |
ยุบความดัน | 3045 |
แคร็กความดัน | 3045 PSI |
กรองสื่อ | ไฟเบอร์สแตนเลส |
ขนาดตัวกรอง | 257 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 7.4 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 20 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.347 " |
OD . ยอดนิยม | 2.362 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD ด้านล่าง | ความจุ | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007741 | 1.378 " | - | - | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | ฿4,117 | RFQ
| |
MF0007746 | 1.752 " | - | - | 3.58 " | 0.87 " | 1.752 " | ฿4,663 | RFQ
| |
MF0007751 | 1.752 " | 2.73 | 105 ตร.ว. นิ้ว | 6.22 " | 0.87 " | 1.752 " | ฿6,520 | RFQ
| |
MF0007756 | 2.362 " | 4.46 | 171 ตร.ว. นิ้ว | 5.079 " | 1.346 " | 2.362 " | ฿8,854 | RFQ
| |
MF0007762 | 2.362 " | 6.67 | 257 ตร.ว. นิ้ว | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | ฿11,580 | RFQ
| |
MF0007768 | 3.032 " | 8.28 | 319 ตร.ว. นิ้ว | 7.12 " | 1.898 " | 3.032 " | ฿12,112 | RFQ
| |
MF0007774 | 3.032 " | - | - | 13.81 " | 1.898 " | 3.032 " | ฿21,991 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.