MAIN FILTER INC. MF0183674 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 60 ไมครอน, ซีล, ความสูง 10.03 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 3.287 " |
ยุบความดัน | 435 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 664 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 10.03 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 60 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 1.866 " |
OD . ยอดนิยม | 3.287 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008050 | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 975 ตร.ว. นิ้ว | 14.68 " | 1.866 " | 3.287 " | ฿4,090 | RFQ
| |
MF0008211 | 3.287 " | - | 435 PSI | 366 ตร.ว. นิ้ว | 5.59 | 1.866 " | 3.287 " | ฿2,061 | RFQ
| |
MF0008264 | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 664 ตร.ว. นิ้ว | 10.03 " | 1.866 " | 3.287 " | ฿3,105 | RFQ
| |
MF0008281 | 3.287 " | - | - | - | 14.68 | 1.866 " | 3.287 " | ฿6,746 | RFQ
| |
MF0008313 | 1.85 " | 3045 | 3045 PSI | 153 ตร.ว. นิ้ว | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | ฿2,155 | RFQ
| |
MF0008318 | 1.85 " | - | 232 PSI | 85 ตร.ว. นิ้ว | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | ฿1,210 | RFQ
| |
MF0035387 | 1.85 " | - | 435 PSI | 226 ตร.ว. นิ้ว | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | ฿1,501 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.