MAIN FILTER INC. MF0191700 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 55 ไมครอน, ซีล, สูง 6.22 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.61 " |
OD ด้านล่าง | 2.66 " |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 55 |
ขนาดตัวกรอง | 205 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 6.22 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 55 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 1.81 " |
OD . ยอดนิยม | 2.87 " |
รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034043 | 1.61 " | 2.66 " | 205 ตร.ว. นิ้ว | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | ฿3,336 | RFQ
|
MF0066334 | 1.61 " | 2.66 " | 205 ตร.ว. นิ้ว | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | ฿3,336 | RFQ
|
MF0406703 | 1.61 " | 2.66 " | 205 ตร.ว. นิ้ว | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | ฿3,336 | RFQ
|
MF0581733 | 1.61 " | 2.66 " | 205 ตร.ว. นิ้ว | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | ฿3,336 | RFQ
|
MF0613795 | 0.79 " | 2.3 " | 48 ตร.ว. นิ้ว | 3.54 " | 0.91 " | 2.3 " | ฿2,959 | RFQ
|
MF0613823 | 1.61 " | 2.66 " | 205 ตร.ว. นิ้ว | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | ฿3,336 | RFQ
|
MF0616677 | 1.61 " | 2.66 " | 205 ตร.ว. นิ้ว | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | ฿3,336 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.