MAIN FILTER INC. MF0197113 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 10 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 4.44 นิ้ว | CF7NJB CHP282LXN

MAIN FILTER INC. MF0197113 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 10 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 4.44 นิ้ว

รายการ: CF7NJB แบบ: MF0197113อ้างอิงไขว้: CHP282LXN'
฿1,998 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง1.772 "
กรองสื่อลวดตาข่าย
กรองคะแนน10
ความสูง4.44 "
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1.004 "
OD . ยอดนิยม1.772 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน OMT CHP282LXN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOD ด้านล่างยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0007593 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron Rating, Viton Seal, 9.25 Inch Height | CF6RJZ MF00075933.898 "145145 PSI197 ตร.ว. นิ้ว9.25 "1.654 "3.898 "฿5,152
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008166 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 7.04 Inch | CF6RNV MF00081663.032 "435435 PSI310 ตร.ว. นิ้ว7.04 "1.898 "3.032 "฿4,477
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008442 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Viton Seal, ความสูง 4.44 Inch | CF6RRV MF00084421.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "฿1,998
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008443 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 4.48 นิ้ว | CF6RRW MF00084431.772 "---4.48 "1"1.772 "฿4,455
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008466 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 6.18 นิ้ว | CF6RTE MF00084661.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "฿1,675
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008517 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Viton Seal, สูง 3.7 นิ้ว | CF6RTM MF00085172.087 "-435 PSI69 ตร.ว. นิ้ว3.7 "0.965 "2.087 "฿4,074
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026089 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Viton Seal, ความสูง 3.54 Inch | CF6THE MF00260891.654 "-363 PSI63 ตร.ว. นิ้ว3.54 "0.898 "1.654 "฿1,554
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0197113 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 10 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 4.44 นิ้ว
฿1,998 / หน่วย