MAIN FILTER INC. MF0264048 ตัวกรองไฮดรอลิก, ไฟเบอร์สแตนเลส, พิกัด 20 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 3.58 นิ้ว | CF7WNA G03042

MAIN FILTER INC. MF0264048 ตัวกรองไฮดรอลิก, ไฟเบอร์สแตนเลส, เรตติ้ง 20 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 3.58 นิ้ว

รายการ: CF7WNA แบบ: MF0264048อ้างอิงไขว้: G03042'
฿4,663 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง1.752 "
กรองสื่อไฟเบอร์สแตนเลส
ความสูง3.58 "
ไมครอน20
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม0.87 "
OD . ยอดนิยม1.752 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน PARKER G03042

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOD ด้านล่างความจุขนาดตัวกรองความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0007741 กรองไฮดรอลิก ไฟเบอร์สแตนเลส 20 ไมครอน ซีลไวตัน สูง 3.66 นิ้ว | CF6RLY MF00077411.378 "--3.66 "0.476 "1.378 "฿4,117
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007746 ไส้กรองไฮดรอลิก สเตนเลสไฟเบอร์ 20 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 3.58 นิ้ว | CF6RMD MF00077461.752 "--3.58 "0.87 "1.752 "฿4,663
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007751 กรองไฮดรอลิก ไฟเบอร์สแตนเลส 20 ไมครอน ซีลไวตัน สูง 6.22 นิ้ว | CF6RMJ MF00077511.752 "2.73105 ตร.ว. นิ้ว6.22 "0.87 "1.752 "฿6,520
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007756 ไส้กรองไฮดรอลิก สเตนเลสไฟเบอร์ 20 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 5.079 นิ้ว | CF6RMM MF00077562.362 "4.46171 ตร.ว. นิ้ว5.079 "1.346 "2.362 "฿8,854
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007762 ไส้กรองไฮดรอลิก สเตนเลสไฟเบอร์ 20 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 7.4 นิ้ว | CF6RMR MF00077622.362 "6.67257 ตร.ว. นิ้ว7.4 "1.347 "2.362 "฿11,580
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007768 ไส้กรองไฮดรอลิก สเตนเลสไฟเบอร์ 20 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 7.12 นิ้ว | CF6RMU MF00077683.032 "8.28319 ตร.ว. นิ้ว7.12 "1.898 "3.032 "฿12,112
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007774 กรองไฮดรอลิก ไฟเบอร์สแตนเลส 20 ไมครอน ซีลไวตัน สูง 13.81 นิ้ว | CF6RMX MF00077743.032 "--13.81 "1.898 "3.032 "฿21,991
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0264048 ตัวกรองไฮดรอลิก, ไฟเบอร์สแตนเลส, เรตติ้ง 20 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 3.58 นิ้ว
฿4,663 / หน่วย