MAIN FILTER INC. MF0304327 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 25 ไมครอน, Viton Seal, 2.83 นิ้วความสูง | CF8AEQ CR303

MAIN FILTER INC. MF0304327 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 25 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 2.83 นิ้ว

รายการ: CF8AEQ แบบ: MF0304327อ้างอิงข้าม: CR303'
฿757 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง2.047 "
ความจุ2.43
แคร็กความดัน44 PSI
กรองสื่อเซลลูโลส
กรองคะแนน25
ขนาดตัวกรอง61 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง2.83 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน25
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม0.965 "
OD . ยอดนิยม2.047 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน DONALDSON/FBO/DCI CR303

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างทิศทางการไหลความสูงไมครอนไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0058347 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 25 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 3.38 นิ้ว | CF6WEK D110C25A MF0058347ภายนอก-ใน-1.772 "-3.38 "251.004 "1.772 "฿668
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058381 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 25 ไมครอน Rating, Viton Seal, 4.44 นิ้วความสูง | CF6WFP D111C25A MF0058381ภายนอก-ใน-1.772 "ภายนอก-ใน4.44 "251.004 "1.772 "฿650
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058503 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 25 ไมครอน, Viton Seal, 8.22 นิ้วความสูง | CF6WKY D121C25A MF0058503ภายนอก-ใน-2.087 "-8.22250.965 "2.087 "฿983
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058693 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 25 ไมครอน, Viton Seal, 4.56 นิ้วความสูง | CF6WQC D140C25A MF0058693ภายนอก-ใน-3.071 "-4.56 "251.701 "3.071 "฿1,108
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058741 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 25 ไมครอน, Viton Seal, 8.22 นิ้วความสูง | CF6WRF D141C25A MF0058741ภายนอก-ใน-3.071 "-8.22251.701 "3.071 "฿1,481
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058965 ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 25 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 14.76 นิ้ว | CF6WXY D152C25A MF0058965ภายนอก-ใน-3.071 "-14.76251.595 "3.071 "฿1,559
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059209 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, เซลลูโลส, พิกัด 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 3.54 นิ้ว | CF6XDK D310C25A MF0059209ภายนอก-ใน-1.654 "ภายนอก-ใน3.54 "250.898 "1.654 "฿907
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0304327 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 25 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 2.83 นิ้ว
฿757 / หน่วย