MAIN FILTER INC. MF0316340 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 6.94 นิ้ว | CF8CWV HF738

MAIN FILTER INC. MF0316340 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 6.94 นิ้ว

รายการ: CF8CWV แบบ: MF0316340ข้ามอ้างอิง: HF738'
฿1,474 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน
OD ด้านล่าง5.06 "
ความกดดันต่อเนื่อง261 PSI
ความจุ21.42
แคร็กความดัน72.5 PSI
กรองสื่อเซลลูโลส
กรองคะแนน10
ขนาดตัวกรอง536 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
อัตราการไหล40 กรัมต่อนาที
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นดี
ความสูง6.94
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน10
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลดี
ด้าย16 ยูเอ็นเอฟ
ขนาดเกลียว1.5 "
OD . ยอดนิยม5.06 "

รายละเอียดสินค้า:

  • การเปลี่ยน Hastings HF738

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราการไหลOD ด้านล่างความกดดันต่อเนื่องความสูงด้ายขนาดเกลียวOD . ยอดนิยมความจุราคา
MAIN FILTER INC. MF0301814 Spin-On Filter, เซลลูโลส, 10 ไมครอน เรตติ้ง, Buna Seal, สูง 8.307 นิ้ว | CF7ZNB HA070 MF030181422 กรัมต่อนาที3.78 "304.68.307 "14 สพป-3.78 "24.03฿1,172
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301818 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 10 ไมครอนเรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 7.02 นิ้ว | CF7ZNF HA090 MF0301818-5.079 "-7.02 "--5.079 "-฿1,664
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301823 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, Buna Seal, สูง 8.949 นิ้ว | CF7ZNL HA130 MF030182379 กรัมต่อนาที5.079 "246.6 PSI8.94911 สพป1.25mm5.079 "41.74฿1,588
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301828 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 10 ไมครอนเรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 7.02 นิ้ว | CF7ZNR HA162 MF030182879 กรัมต่อนาที5.079 "246.67.02 "-M425.079 "31.47฿1,906
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304030 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, บูน่าซีล, ความสูง 6.94 นิ้ว | CF8AAE MF030403040 กรัมต่อนาที5.06 "261 PSI6.9416 ยูเอ็นเอฟ1.5 "5.06 "21.42฿1,474
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304227 ฟิลเตอร์ Spin-On, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 8.307 นิ้ว | CF8ABN CA801 MF030422722 กรัมต่อนาที3.78 "304.68.307 "14 สพป-3.78 "24.03฿1,172
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304230 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 10 ไมครอนเรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 7.02 นิ้ว | CF8ABR CAR1601 MF030423079 กรัมต่อนาที5.079 "246.67.02 "11 สพป1.25mm5.079 "54.99฿1,842
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0316340 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 6.94 นิ้ว
฿1,474 / หน่วย