MAIN FILTER INC. MF0335900 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 60 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 8.03 นิ้ว | CF8GNT CR300C

MAIN FILTER INC. MF0335900 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 60 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 8.03 นิ้ว

รายการ: CF8GNT แบบ: MF0335900อ้างอิงข้าม: CR300C'
฿2,888 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง5.118 "
ยุบความดัน145
แคร็กความดัน145 PSI
กรองสื่อลวดตาข่าย
ขนาดตัวกรอง456 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง8.03 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน60
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม2.028 "
OD . ยอดนิยม5.118 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน OMT CR300C

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOD . ยอดนิยมรหัสด้านล่างOD ด้านล่างยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองความสูงไอดียอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0006895 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, 8.27 Inch Height | CF6RBJ MF00068953.9 "2.03 "3.9 "145145 PSI289 ตร.ว. นิ้ว8.27 "2.03 "฿2,829
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008179 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, ความสูง 3.35 Inch | CF6RNY MF00081792.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 ตร.ว. นิ้ว3.35 "1.38 "฿1,421
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008253 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, สูง 15.2 นิ้ว | CF6RPJ MF00082535.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI1230 ตร.ว. นิ้ว15.2 "3.701 "฿11,428
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008258 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, สูง 2.72 นิ้ว | CF6RPL MF00082582.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "฿1,396
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008381 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 2.83 นิ้ว | CF6RQX MF00083812.047 "-2.047 "145145 PSI36 ตร.ว. นิ้ว2.83 "0.965 "฿870
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008383 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 3.34 นิ้ว | CF6RQZ MF00083832.756 "-2.756 "145145 PSI90 ตร.ว. นิ้ว3.34 "1.161 "฿1,005
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008463 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, สูง 5.11 นิ้ว | CF6RTD MF00084632.756 "-2.756 "-145 PSI148 ตร.ว. นิ้ว5.11 "1.161 "฿1,114
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0335900 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 60 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 8.03 นิ้ว
฿2,888 / หน่วย