MAIN FILTER INC. MF0355998 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 60 ไมครอน, ซีล, ความสูง 1.96 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.024 " |
OD ด้านล่าง | 1.732 " |
ยุบความดัน | 435 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 28 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 1.96 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 60 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 0.787 " |
OD . ยอดนิยม | 1.732 " |
รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความสูง | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF0034317 | 3.701 " | 5.591 " | 13.11 " | 5.591 " | ฿11,864 | RFQ
|
MF0034555 | 1.024 " | 1.732 " | 1.96 " | 1.732 " | ฿1,603 | RFQ
|
MF0120623 | 3.701 " | 5.591 " | 13.11 | 5.591 " | ฿11,864 | RFQ
|
MF0182819 | 3.701 " | 5.591 " | 13.11 " | 5.591 " | ฿11,864 | RFQ
|
MF0356000 | 1.024 " | 1.732 " | 1.96 " | 1.732 " | ฿1,603 | RFQ
|
MF0356565 | 1.024 " | 1.732 " | 1.96 " | 1.732 " | ฿1,603 | RFQ
|
MF0356747 | 3.701 " | 5.591 " | 13.11 | 5.591 " | ฿11,864 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.