MAIN FILTER INC. MF0356263 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, แก้ว, 10 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 9.09 นิ้ว | CF8MAW 1360H10SLA000P

MAIN FILTER INC. MF0356263 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 9.09 นิ้ว

รายการ: CF8MAW แบบ: MF0356263ข้ามอ้างอิง: 1360H10SLA000P'
฿2,621 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง2.48 "
OD ด้านล่าง4.016 "
ความจุ79.45
ยุบความดัน435
แคร็กความดัน435 PSI
กรองสื่อกระจก
ขนาดตัวกรอง812 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นดี
ความสูง9.09 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน10
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลดี
ไอดียอดนิยม2.48 "
OD . ยอดนิยม4.016 "

รายละเอียดสินค้า:

  • การเปลี่ยน EPPENSTEINER 1360H10SLA000P

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างทิศทางการไหลความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุราคา
MAIN FILTER INC. MF0006153 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, สูง 8.26 นิ้ว | CF6QPU MF0006153ภายในออก0.409 "4.961 "-8.26 "3.622 "4.961 "58.45฿2,303
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006466 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 Micron Rating, Buna Seal, 6.49 Inch Height | CF6QYB MF0006466ภายนอก-ใน2.343 "4.646 "ภายนอก-ใน6.49 "2.343 "4.646 "83.07฿3,542
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006481 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.48 Inch Height | CF6QYH MF0006481ภายในออก0.409 "4.173 "ภายในออก7.48 "2.835 "4.173 "43.69฿2,303
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006571 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, ความสูง 18.89 Inch | CF6QZE MF0006571ภายในออก0.409 "4.961 "ภายในออก18.89 "3.622 "4.961 "135.07฿4,579
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006805 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 Micron, Buna Seal, สูง 5.9 นิ้ว | CF6RAE MF0006805ภายในออก0.331 "2.835 "-5.9 "1.772 "2.835 "22.75฿1,498
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006914 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, สูง 32.48 นิ้ว | CF6RBT MF0006914ภายในออก0.559 "7.953 "-32.486.181 "7.953 "558.12฿9,838
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006937 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 Micron, Buna Seal, ความสูง 7.75 Inch | CF6RBZ MF0006937ภายนอก-ใน1.587 "3.268 "-7.75 "1.587 "3.268 "50.99฿2,119
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0356263 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 9.09 นิ้ว
฿2,621 / หน่วย