MAIN FILTER INC. MF0366287 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 3 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 6.94 นิ้ว | CF8NUD 2059434

MAIN FILTER INC. MF0366287 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 3 ไมครอน เรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 6.94 นิ้ว

รายการ: CF8NUD แบบ: MF0366287อ้างอิงข้าม: 2059434'
฿2,344 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน
OD ด้านล่าง5.06 "
ความกดดันต่อเนื่อง261 PSI
แคร็กความดัน145 PSI
กรองสื่อกระจก
กรองคะแนน3
ไหลภายนอก-ใน
อัตราการไหล40 กรัมต่อนาที
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นดี
ความสูง6.94
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน3
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลดี
ด้าย16 ยูเอ็นเอฟ
ขนาดเกลียว1.5 "
OD . ยอดนิยม5.06 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน HYDAC/HYCON 2059434

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นกรองคะแนนรหัสด้านล่างOD ด้านล่างขนาดตัวกรองไหลทิศทางการไหลอัตราการไหลราคา
MAIN FILTER INC. MF0003957 ตัวกรอง Spin-On Interchange, เซลลูโลส, ระดับ 20 ไมครอน, ซีลบูน่า, ความสูง 5.38 นิ้ว | CF6QEW MF0003957ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน--3.75 "-ภายนอก-ในภายนอก-ใน22 กรัมต่อนาที฿756
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004615 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 10 Micron Rating, Buna Seal, ความสูง 7.88 นิ้ว | CF6QJJ MF0004615ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน10-3.75 "-ภายนอก-ใน-26 กรัมต่อนาที฿2,098
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007089 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 10 Micron Rating, Buna Seal, ความสูง 7.88 นิ้ว | CF6REU MF0007089ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน10-3.75 "-ภายนอก-ใน-26 กรัมต่อนาที฿2,098
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007107 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 10 ไมครอน, บูน่าซีล, ความสูง 8.307 นิ้ว | CF6REY MF0007107ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน10-3.78 "472 ตร.ว. นิ้วภายนอก-ใน-22 กรัมต่อนาที฿1,966
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007108 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, Buna Seal, ความสูง 8.307 นิ้ว | CF6REZ MF0007108ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน--3.78 "472 ตร.ว. นิ้วภายนอก-ในภายนอก-ใน22 กรัมต่อนาที฿1,966
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007109 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, Buna Seal, ความสูง 7.02 นิ้ว | CF6RFA MF0007109ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน25-5.079 "743 ตร.ว. นิ้วภายนอก-ใน-79 กรัมต่อนาที฿2,178
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007110 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 10 Micron Rating, Buna Seal, ความสูง 8.949 นิ้ว | CF6RFB MF0007110ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน--5.079 "985 ตร.ว. นิ้วภายนอก-ในภายนอก-ใน79 กรัมต่อนาที฿3,252
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0366287 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 3 ไมครอน เรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 6.94 นิ้ว
฿2,344 / หน่วย