MAIN FILTER INC. MF0367765 ตัวกรองไฮดรอลิก, ไฟเบอร์สแตนเลส, 20 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 19.01 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 3.799 " |
OD ด้านล่าง | 4.902 " |
กรองสื่อ | ไฟเบอร์สแตนเลส |
กรองคะแนน | 20 |
ความสูง | 19.01 |
ประเภทซีล | Viton |
OD . ยอดนิยม | 4.902 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความสูง | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007706 | 1.347 " | 2.362 " | 5.66 | 2.362 " | ฿7,298 | RFQ
| |
MF0007717 | 1.898 " | 3.032 " | 7.63 " | 3.032 " | ฿14,440 | RFQ
| |
MF0007723 | 2.697 " | 3.76 " | 13.11 " | 3.76 " | ฿20,998 | RFQ
| |
MF0007735 | 3.799 " | 4.902 " | 19.01 " | 4.902 " | ฿38,678 | RFQ
| |
MF0178298 | 1.347 " | 2.362 " | 5.66 " | 2.362 " | ฿7,298 | RFQ
| |
MF0178299 | 1.898 " | 3.032 " | 7.63 " | 3.032 " | ฿14,440 | RFQ
| |
MF0178300 | 2.697 " | 3.76 " | 13.11 " | 3.76 " | ฿20,998 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.