MAIN FILTER INC. MF0386796 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 120 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 18.89 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 0.409 " |
OD ด้านล่าง | 4.961 " |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 120 |
ความสูง | 18.89 |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 3.622 " |
OD . ยอดนิยม | 4.961 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008370 | 0.409 " | 4.961 " | - | 18.89 | 3.622 " | 4.961 " | ฿3,984 | RFQ
| |
MF0025863 | 0.331 " | 2.835 " | 43 ตร.ว. นิ้ว | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,151 | RFQ
| |
MF0034825 | 0.331 " | 2.835 " | - | 4.13 | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,357 | RFQ
| |
MF0037582 | 0.559 " | 7.953 " | 595 ตร.ว. นิ้ว | 9.84 " | 6.181 " | 7.953 " | ฿8,101 | RFQ
| |
MF0037958 | 0.409 " | 4.173 " | - | 10.23 | 2.835 " | 4.173 " | ฿2,501 | RFQ
| |
MF0223259 | 0.331 " | 2.835 " | 165 ตร.ว. นิ้ว | 7.87 " | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,600 | RFQ
| |
MF0223260 | 0.409 " | 4.173 " | 226 ตร.ว. นิ้ว | 7.48 " | 2.835 " | 4.173 " | ฿1,929 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.