JOHNSON CONTROLS ตัวควบคุมแรงดันไฟแบบเส้น
สไตล์ | รุ่น | สลับการกระทำ | สี | ช่วงการควบคุม | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ความลึก | ดิฟเฟอเรนเชียล | ประเภทของอุปกรณ์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T22JCC-1C | ปิดให้บริการตามปกติ | น้ำตาลเข้ม / น้ำตาลอ่อน | 40 องศาถึง 90 องศา F | 24 ถึง 277 VAC | 2 25 / 32 " | 2.593 | 1.3 องศา F | เหล็ก | ฿16,102 | |
A | T22JAA-1C | ปิดให้บริการตามปกติ | น้ำตาลเข้ม / น้ำตาลอ่อน | 40 องศาถึง 90 องศา F | 24 ถึง 277 VAC | 2 25 / 32 " | 2.593 | 1.3 องศา F | เหล็ก | ฿14,915 | |
A | T22AAA-1C | ปกติเปิด | น้ำตาลเข้ม / น้ำตาลอ่อน | 40 องศาถึง 90 องศา F | 24 ถึง 277 VAC | 2 25 / 32 " | 2.593 | 1 องศา F | เหล็ก | ฿14,392 | |
A | T22CBC-1C | ปกติเปิด | น้ำตาลเข้ม / น้ำตาลอ่อน | 40 องศาถึง 90 องศา F | 120 ถึง 240 VAC | 2 25 / 32 " | 2.593 | 1.7 องศา F | เหล็ก | ฿23,011 | |
A | T26A-15C | ปกติเปิด | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 40 องศาถึง 90 องศา F | 24 ถึง 277 VAC | 2 31 / 32 " | 2.875 " | 1.1 องศา F | พลาสติก | ฿8,668 | |
B | A19ADB-2C | เปิดขึ้น | สีเทา | 100 องศาถึง 240 องศา F | 24 ถึง 600 VAC | 2.156 " | 1-13 / 16 " | 6 องศา F | สังกะสี / เหล็ก | ฿7,694 | |
B | A19ADB-38C | เปิดขึ้น | สีเทา | 100 องศาถึง 240 องศา F | 24 ถึง 600 VAC | 2.156 " | 1-13 / 16 " | 6 องศา F | สังกะสี / เหล็ก | ฿11,904 | |
B | A19ADB-39C | เปิดขึ้น | สีเทา | 100 องศาถึง 240 องศา F | 24 ถึง 600 VAC | 2.156 " | 1-13 / 16 " | 6 องศา F | สังกะสี / เหล็ก | ฿13,453 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือขัดเครื่องจักร
- สลับชุดแกนหมุนของแคลมป์
- หมวกกันกระแทก
- เครื่องวัดอุณหภูมิแก้วอุตสาหกรรม
- หน้าจอความเป็นส่วนตัวของกระจกบังลมและรั้ว
- เครื่องปรับอากาศ
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิ
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- DAYTON เครื่องเจียรสายพาน 120 / 240V, 7 / 3.5A
- KINGSCOTE สีย้อมสีฟ้า / เขียว
- MILLER ELECTRIC เคล็ดลับมาตรฐาน
- FACOM เครื่องดูดสตั๊ด
- BENCHMARK SCIENTIFIC องค์ประกอบความร้อนสำหรับ BactiZapper ซีรี่ส์ Infrared MicroSterilizer
- SPEARS VALVES CPVC Lab บอลวาล์ว, วาล์วเฉพาะซ็อกเก็ตสิ้นสุด, EPDM
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 80 ฟิตติ้งยูเนี่ยน 2000, ฟิต x ฟิตพร้อมซีลโอริง EPDM
- SALISBURY ถุงมือยางฉนวนไฟฟ้า Class 00 11 นิ้ว สีแดง
- GROVE GEAR ชุดลดความเร็ว