Johnson Controls A19adb-38c | 20xj34 Line Volt เครื่องกล Tstat | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS A19ADB-38C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 600VAC 10A | AG9MLK 20XJ34

JOHNSON CONTROLS A19ADB-38C Line V Mechanical Thermostat 24 ถึง 600VAC 10A

In Stock
รายการ: AG9MLK รุ่น: A19ADB-38Cข้ามอ้างอิง: 20XJ34
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
฿11,904 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายโวลต์เครื่องกล Tstat
ความยาวของเส้นเลือดฝอย72 "
สีสีเทา
อัตราการติดต่อ Resistive @ 120V10A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 240V6A
ช่วงการควบคุม100 องศาถึง 240 องศา F
ความลึก1-13 / 16 "
ดิฟเฟอเรนเชียล6 องศา F
ประเภทของอุปกรณ์สังกะสี / เหล็ก
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V15A
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC6A
ความสูง4 13 / 32 "
แอมป์อุปนัยที่ 120V10A
แอมป์อุปนัยที่ 240V6A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 120V60A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 240V36A
จำนวนสวิตช์1
ผู้ติดต่อหน้าที่นักบิน (VA)125VA
ความสามารถในการสำรวจระยะไกลใช่
ตรวจจับหลอดไฟ Dia3 / 8 "
การตรวจจับความยาวของหลอดไฟ3-1 / 2 "
ชนิดเซนเซอร์กระเปาะ
สลับการกระทำเปิดขึ้น
ประเภทสวิทช์ศปภ
แรงดันไฟฟ้า24 ถึง 600 VAC
ความกว้าง2.156 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • โปรแกรมเทอร์โมสตัท: ไม่
  • เครื่องทำความร้อน / ความเย็น Thermostat: เครื่องทำความร้อน / ความเย็น
  • รวมหลอดไฟตรวจจับระยะไกล: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสลับการกระทำสีช่วงการควบคุมแรงดันไฟฟ้าความกว้างความลึกดิฟเฟอเรนเชียลประเภทของอุปกรณ์ราคา
JOHNSON CONTROLS A19ADB-2C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 600VAC 10A | AG9MLJ 20XJ33 A19ADB-2Cเปิดขึ้นสีเทา100 องศาถึง 240 องศา F24 ถึง 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 องศา Fสังกะสี / เหล็ก฿7,825
JOHNSON CONTROLS A19ADB-39C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 600VAC 10A | AG9MLL 20XJ35 A19ADB-39Cเปิดขึ้นสีเทา100 องศาถึง 240 องศา F24 ถึง 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 องศา Fสังกะสี / เหล็ก฿13,453
JOHNSON CONTROLS T22AAA-1C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 277VAC 6A | AG9MMM 20XJ77 T22AAA-1Cปกติเปิดน้ำตาลเข้ม / น้ำตาลอ่อน40 องศาถึง 90 องศา F24 ถึง 277 VAC2 25 / 32 "2.5931 องศา Fเหล็ก฿14,471
JOHNSON CONTROLS T22CBC-1C Line Volt Mechanical Thermostat 120 ถึง 240VAC | AG9MMN 20XJ78 T22CBC-1Cปกติเปิดน้ำตาลเข้ม / น้ำตาลอ่อน40 องศาถึง 90 องศา F120 ถึง 240 VAC2 25 / 32 "2.5931.7 องศา Fเหล็ก฿23,200
JOHNSON CONTROLS T22JAA-1C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 277VAC 6A | AG9MMP 20XJ79 T22JAA-1Cปิดให้บริการตามปกติน้ำตาลเข้ม / น้ำตาลอ่อน40 องศาถึง 90 องศา F24 ถึง 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 องศา Fเหล็ก฿14,997
JOHNSON CONTROLS T22JCC-1C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 277VAC 6A | AG9MMQ 20XJ80 T22JCC-1Cปิดให้บริการตามปกติน้ำตาลเข้ม / น้ำตาลอ่อน40 องศาถึง 90 องศา F24 ถึง 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 องศา Fเหล็ก฿16,231
JOHNSON CONTROLS T26A-15C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 277VAC 6A | AG9MMU 20XJ83 T26A-15Cปกติเปิดผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ40 องศาถึง 90 องศา F24 ถึง 277 VAC2 31 / 32 "2.875 "1.1 องศา Fพลาสติก฿8,766

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS A19ADB-38C Line V Mechanical Thermostat 24 ถึง 600VAC 10A
฿11,904 / หน่วย