Johnson Controls T22jaa-1c | 20xj79 Line Volt เครื่องกล Tstat | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS T22JAA-1C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 277VAC 6A | AG9MMP 20XJ79

JOHNSON CONTROLS T22JAA-1C Line V Mechanical Thermostat 24 ถึง 277VAC 6A

In Stock
รายการ: AG9MMP รุ่น: T22JAA-1Cข้ามอ้างอิง: 20XJ79
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
฿14,997 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายโวลต์เครื่องกล Tstat
สีน้ำตาลเข้ม / น้ำตาลอ่อน
ช่วงการควบคุม40 องศาถึง 90 องศา F
ความลึก2.593
ดิฟเฟอเรนเชียล1.3 องศา F
ประเภทของอุปกรณ์เหล็ก
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V15A
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC3A
ความสูง5.187 "
แอมป์อุปนัยที่ 120V6A
แอมป์อุปนัยที่ 240V3A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 120V36A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 240V18A
สถานที่ติดตั้งผนัง
ประเภทการติดตั้งแนวตั้ง
จำนวนสวิตช์1
ผู้ติดต่อหน้าที่นักบิน (VA)125VA
ความสามารถในการสำรวจระยะไกลไม่
ชนิดเซนเซอร์อุณหภูมิ
สลับการกระทำปิดให้บริการตามปกติ
ประเภทสวิทช์ศปภ
แรงดันไฟฟ้า24 ถึง 277 VAC
ความกว้าง2 25 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.58
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)15.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • โปรแกรมเทอร์โมสตัท: ไม่
  • เครื่องทำความร้อน / ความเย็นเทอร์โม: คูลลิ่ง
  • รวมหลอดไฟตรวจจับระยะไกล: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสลับการกระทำสีช่วงการควบคุมแรงดันไฟฟ้าความกว้างความลึกดิฟเฟอเรนเชียลประเภทของอุปกรณ์ราคา
JOHNSON CONTROLS A19ADB-2C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 600VAC 10A | AG9MLJ 20XJ33 A19ADB-2Cเปิดขึ้นสีเทา100 องศาถึง 240 องศา F24 ถึง 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 องศา Fสังกะสี / เหล็ก฿7,825
JOHNSON CONTROLS A19ADB-38C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 600VAC 10A | AG9MLK 20XJ34 A19ADB-38Cเปิดขึ้นสีเทา100 องศาถึง 240 องศา F24 ถึง 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 องศา Fสังกะสี / เหล็ก฿11,904
JOHNSON CONTROLS A19ADB-39C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 600VAC 10A | AG9MLL 20XJ35 A19ADB-39Cเปิดขึ้นสีเทา100 องศาถึง 240 องศา F24 ถึง 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 องศา Fสังกะสี / เหล็ก฿13,453
JOHNSON CONTROLS T22AAA-1C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 277VAC 6A | AG9MMM 20XJ77 T22AAA-1Cปกติเปิดน้ำตาลเข้ม / น้ำตาลอ่อน40 องศาถึง 90 องศา F24 ถึง 277 VAC2 25 / 32 "2.5931 องศา Fเหล็ก฿14,471
JOHNSON CONTROLS T22CBC-1C Line Volt Mechanical Thermostat 120 ถึง 240VAC | AG9MMN 20XJ78 T22CBC-1Cปกติเปิดน้ำตาลเข้ม / น้ำตาลอ่อน40 องศาถึง 90 องศา F120 ถึง 240 VAC2 25 / 32 "2.5931.7 องศา Fเหล็ก฿23,200
JOHNSON CONTROLS T22JCC-1C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 277VAC 6A | AG9MMQ 20XJ80 T22JCC-1Cปิดให้บริการตามปกติน้ำตาลเข้ม / น้ำตาลอ่อน40 องศาถึง 90 องศา F24 ถึง 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 องศา Fเหล็ก฿16,231
JOHNSON CONTROLS T26A-15C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 277VAC 6A | AG9MMU 20XJ83 T26A-15Cปกติเปิดผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ40 องศาถึง 90 องศา F24 ถึง 277 VAC2 31 / 32 "2.875 "1.1 องศา Fพลาสติก฿8,766

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS T22JAA-1C Line V Mechanical Thermostat 24 ถึง 277VAC 6A
฿14,997 / หน่วย