MAIN FILTER INC. MF0388339 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 7.87 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 0.331 " |
OD ด้านล่าง | 2.835 " |
ความจุ | 23.04 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 3 |
ขนาดตัวกรอง | 311 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 7.87 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 3 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 1.772 " |
OD . ยอดนิยม | 2.835 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006510 | ภายในออก | 0.331 " | 2.835 " | ภายในออก | 7.87 " | 1.772 " | 2.835 " | 23.04 | ฿1,778 | RFQ
| |
MF0007035 | - | 0.559 " | 7.953 " | - | 21.45 " | 6.181 " | 7.953 " | - | ฿6,405 | RFQ
| |
MF0007044 | ภายในออก | 0.331 " | 2.835 " | ภายในออก | 4.13 " | 1.772 " | 2.835 " | 11.93 | ฿1,429 | RFQ
| |
MF0007049 | - | 0.331 " | 2.835 " | - | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | - | ฿1,178 | RFQ
| |
MF0007270 | - | 0.409 " | 4.961 " | - | 18.89 | 3.622 " | 4.961 " | - | ฿4,670 | RFQ
| |
MF0007515 | ภายนอก-ใน | 3.996 " | 5.61 " | ภายนอก-ใน | 24.02 " | 3.996 " | 5.61 " | 267.50 | ฿7,227 | RFQ
| |
MF0024114 | ภายในออก | 0.409 " | 4.173 " | - | 10.23 | 2.835 " | 4.173 " | 45.39 | ฿2,998 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.