MAIN FILTER INC. MF0391982 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 10 ไมครอน Buna Seal ความสูง 4.65 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 2.87 " |
ความจุ | 13.01 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
กรองคะแนน | 10 |
ขนาดตัวกรอง | 289 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 4.65 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 1.07 " |
OD . ยอดนิยม | 2.87 " |
รุ่น | OD . ยอดนิยม | OD ด้านล่าง | ความจุ | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004008 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | 145 | 145 PSI | 289 ตร.ว. นิ้ว | 4.65 " | 1.07 " | ฿1,149 | RFQ
|
MF0004016 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | - | 145 PSI | 289 ตร.ว. นิ้ว | 4.65 " | 1.07 " | ฿1,149 | RFQ
|
MF0035332 | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | 1419 ตร.ว. นิ้ว | 8.07 " | 3.504 " | ฿2,336 | RFQ
|
MF0067104 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | 145 | 145 PSI | 289 ตร.ว. นิ้ว | 4.65 " | 1.07 " | ฿1,149 | RFQ
|
MF0067171 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | 145 | 145 PSI | 289 ตร.ว. นิ้ว | 4.65 " | 1.07 " | ฿1,149 | RFQ
|
MF0201550 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | - | 145 PSI | 289 ตร.ว. นิ้ว | 4.65 " | 1.07 " | ฿1,149 | RFQ
|
MF0263938 | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | 1419 ตร.ว. นิ้ว | 8.07 " | 3.504 " | ฿2,336 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.