MAIN FILTER INC. MF0396834 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 3 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 7.63 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.898 " |
OD ด้านล่าง | 3.032 " |
ความจุ | 14.63 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
กรองคะแนน | 3 |
ขนาดตัวกรอง | 366 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 7.63 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 3 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
OD . ยอดนิยม | 3.032 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ทิศทางการไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004429 | ภายนอก-ใน | 1.898 " | 3.032 " | 7.63 " | - | 3.032 " | 14.63 | 435 | ฿2,354 | RFQ
| |
MF0026166 | ภายนอก-ใน | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 " | 1.496 " | 2.52 " | 11.85 | 145 | ฿2,359 | RFQ
| |
MF0026167 | - | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 | 1.496 " | 2.52 " | 11.85 | - | ฿2,359 | RFQ
| |
MF0026190 | ภายนอก-ใน | 3.11 " | 4.252 " | 9.76 " | 3.11 " | 4.252 " | 29.64 | 145 | ฿2,853 | RFQ
| |
MF0035948 | - | - | 3.661 " | 9.17 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | ฿2,023 | RFQ
| |
MF0035952 | ภายนอก-ใน | - | 3.661 " | 18.89 " | 1.732 " | 3.661 " | 47.02 | 73 | ฿3,187 | RFQ
| |
MF0066901 | - | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 | 1.496 " | 2.52 " | 11.85 | - | ฿2,359 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.