BRADY Pipe Marker, การคืนน้ำมันเชื้อเพลิง
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5696-O | - | 5" | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿687 | |
A | 5696- ฉัน | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿851 | |
B | ฮิต-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 7 / 8 " | ฿1,085 | |
B | 4064-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 2" | ฿797 | |
A | 5696-II | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 12 " | ฿1,198 | |
B | 4064- | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 13 / 16 " | ฿965 | |
C | 7116-3C | 3/4 "และเล็กกว่า | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 3 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 2.75 " | ฿719 | |
D | 7116-4 | 3/4" to 2-3/8" | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿719 | |
B | 4064-D | 4 ถึง 6 " | 10 " | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 2 13 / 16 " | ฿862 | |
E | 4064-F | 6 "ถึง 7-7 / 8" | 8" | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 8" | ฿900 | |
E | 4064-G | 8 "ถึง 9-7 / 8" | 10 " | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 10 " | ฿1,267 | |
E | 4064-H | 10 "ถึง 15" | 9 5 / 16 " | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 9 5 / 16 " | ฿1,634 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขยายกลอง
- เสา
- ฝนปนเปื้อน
- เปลือกใต้ดิน
- ตัวจับเวลาการหน่วงเวลาของ IEC
- รถเข็นอเนกประสงค์
- ปั๊มไดอะแฟรม
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- ALPHA FITTINGS Universal Flow Control ขนาดท่อ 1/4 "
- CORBIN มือจับประตู
- DAYTON Outlet Guards พร้อมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง
- KLEIN TOOLS สติกเกอร์ติดหมวก
- ZSI-FOSTER ชุดประกอบ Beta Twin Weld Mount
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองสายแรงดันไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 125 ไมครอน, Buna Seal
- APOLLO VALVES 7J-100 ซีรี่ส์ พอร์ตบอลวาล์ว
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ถังเกลียวเสริมพิเศษ PVC สไตล์ใหม่พร้อมปะเก็น FKM, ปลอกคอ Fipt x SR Fipt SS
- BALDOR / DODGE ยางแยก E40M ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์