เบรดี้ 4064-b | Pipe Marker Fuel Oil Return 1-1/2 ถึง 2-3/8in | 5gxn7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4064-B Pipe Marker Fuel Oil Return 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8in | AE3ZGJ 5GXN7

BRADY 4064-B Pipe Marker Fuel Oil คืน 1-1 / 2 เป็น 2-3 / 8in

In Stock
รายการ: AE3ZGJ รุ่น: 4064-Bการอ้างอิงโยง: 5GXN7
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
฿440 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD1-1/2 to 2-3/8"
ความสูง7 / 8 "
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน
ความกว้าง7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.94
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 5696-I Pipe Marker Fuel Oil Return 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8in | AA6MTZ 14H864 5696- ฉัน1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿904
BRADY 5696-II Pipe Marker Fuel Oil Return 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8in | AA6MUA 14H865 5696-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF12 "฿1,196
BRADY 5696-O Pipe Marker Fuel Oil Return 1/2 ถึง 1-3 / 8 In | AA6MUB 14H866 5696-O-5"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿673
BRADY 7116-3C Pipe Marker Fuel Oil Return Y ถึง 3/4 In | AE2ZUY 5ADA3 7116-3C3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด2.75 "฿21
BRADY 7116-4 Pipe Marker Fuel Oil Return 3/4 ถึง 2-3 / 8 In | AE2ZUZ 5ADA4 7116-43/4" to 2-3/8"2.25 "ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿719
BRADY 4064-A Pipe Marker Fuel Oil Return 3/4 ถึง 1-3 / 8 In | AE3ZGH 5GXN6 4064-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน13 / 16 "฿393
BRADY 4064-C Pipe Marker Fuel Oil Return 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8in | AE3ZVM 5GYR0 4064-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน2"฿788

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4064-B Pipe Marker Fuel Oil คืน 1-1 / 2 เป็น 2-3 / 8in
฿440 / หน่วย