<span Class='notranslate'>Brady </span> 5696-ii | Pipe Marker Fuel Oil Return 2-1/2 To 7-7/8in | 14h865 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 5696-II Pipe Marker Fuel Oil Return 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8in | AA6MUA 14H865

BRADY 5696-II Pipe Marker น้ำมันเชื้อเพลิงคืน 2-1 / 2 เป็น 7-7 / 8in

In Stock
รายการ: AA6MUA รุ่น: 5696-IIข้ามอ้างอิง: 14H865
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
฿1,196 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD2-1/2" to 7-7/8"
ความสูง27.5 "
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
วัสดุโพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)3.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.12
รหัส HS4911998000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 5696-I Pipe Marker Fuel Oil Return 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8in | AA6MTZ 14H864 5696- ฉัน1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿904
BRADY 5696-O Pipe Marker Fuel Oil Return 1/2 ถึง 1-3 / 8 In | AA6MUB 14H866 5696-O-5"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿673
BRADY 7116-3C Pipe Marker Fuel Oil Return Y ถึง 3/4 In | AE2ZUY 5ADA3 7116-3C3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด2.75 "฿21
BRADY 7116-4 Pipe Marker Fuel Oil Return 3/4 ถึง 2-3 / 8 In | AE2ZUZ 5ADA4 7116-43/4" to 2-3/8"2.25 "ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿719
BRADY 4064-A Pipe Marker Fuel Oil Return 3/4 ถึง 1-3 / 8 In | AE3ZGH 5GXN6 4064-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน13 / 16 "฿393
BRADY 4064-B Pipe Marker Fuel Oil Return 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8in | AE3ZGJ 5GXN7 ฮิต-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน7 / 8 "฿440
BRADY 4064-C Pipe Marker Fuel Oil Return 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8in | AE3ZVM 5GYR0 4064-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน2"฿788

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 5696-II Pipe Marker น้ำมันเชื้อเพลิงคืน 2-1 / 2 เป็น 7-7 / 8in
฿1,196 / หน่วย