MAIN FILTER INC. MF0396898 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 13.11 นิ้ว | CF8WFZ RE160B25B

MAIN FILTER INC. MF0396898 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 13.11 นิ้ว

รายการ: CF8WFZ แบบ: MF0396898อ้างอิงข้าม: RE160B25B'
฿7,887 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง2.697 "
OD ด้านล่าง3.76 "
กรองสื่อลวดตาข่าย
กรองคะแนน25
ความสูง13.11
ประเภทซีลViton
OD . ยอดนิยม3.76 "

รายละเอียดสินค้า:

  • การเปลี่ยน STAUFF RE160B25B

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOD . ยอดนิยมรหัสด้านล่างOD ด้านล่างยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองความสูงไอดียอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0007670 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, ความสูง 5.66 Inch | CF6RKZ MF00076702.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI143 ตร.ว. นิ้ว5.66-฿3,359
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007701 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 6.71 Inch Height | CF6RLC MF00077011.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 ตร.ว. นิ้ว6.71 "-฿2,986
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007712 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, ความสูง 7.99 Inch | CF6RLH MF00077122.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 ตร.ว. นิ้ว7.99 "-฿3,238
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007718 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, ความสูง 7.63 นิ้ว | CF6RLM MF00077183.032 "1.898 "3.032 "---7.63 "-฿4,319
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007724 กรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย 25 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 13.11 นิ้ว | CF6RLP MF00077243.76 "2.697 "3.76 "---13.11-฿7,887
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007730 กรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย 25 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 14.29 นิ้ว | CF6RLR MF00077304.902 "3.799 "4.902 "---14.29-฿12,698
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007736 กรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย 25 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 19.01 นิ้ว | CF6RLW MF00077364.902 "3.799 "4.902 "-435 PSI1280 ตร.ว. นิ้ว19.01-฿13,188
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0396898 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 13.11 นิ้ว
฿7,887 / หน่วย