MAIN FILTER INC. MF0397133 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, แก้ว, 3 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 8.07 นิ้ว | CF8WLT RP075E03B

MAIN FILTER INC. MF0397133 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 3 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 8.07 นิ้ว

รายการ: CF8WLT แบบ: MF0397133อ้างอิงไขว้: RP075E03B'
฿2,212 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง3.386 "
กรองสื่อกระจก
ความสูง8.07 "
ไมครอน3
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1.949 "
OD . ยอดนิยม3.386 "

รายละเอียดสินค้า:

  • การเปลี่ยน STAUFF RP075E03B

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงรหัสด้านล่างOD ด้านล่างไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุยุบความดันแคร็กความดันราคา
MAIN FILTER INC. MF0006201 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron, Viton Seal, ความสูง 4.05 Inch | CF6QQL MF00062014.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---฿1,833
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006210 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron Rating, Viton Seal, 7.63 Inch Height | CF6QQT MF00062107.63 "1.898 "3.721 "-3.721 "48.03435435 PSI฿3,186
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006229 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron Rating, Viton Seal, 7.99 Inch Height | CF6QQX MF00062297.99 "1.347 "2.894 "-2.894 "---฿2,378
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006244 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 4.05 Inch | CF6QRF MF00062444.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "4.87435435 PSI฿2,008
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006248 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron, Viton Seal, สูง 6.71 นิ้ว | CF6QRJ MF00062486.710.874 "1.752 "-1.752 "11.64-435 PSI฿2,149
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006251 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron Rating, Viton Seal, 6.71 Inch Height | CF6QRM MF00062516.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "11.64435435 PSI฿2,149
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006262 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron, Viton Seal, ความสูง 7.63 Inch | CF6QRV MF00062627.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "27.07-435 PSI฿3,124
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0397133 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 3 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 8.07 นิ้ว
฿2,212 / หน่วย